ใบปัดน้ำฝนกระจกหน้ารถ ใบปัดน้ำฝนแบบแบนราบ Exact Prime

ใบปัดน้ำฝนกระจกหน้ารถยนต์ Flatblade Prime
WSCRNWPR-CAR-FLATBLADE-PRIME-L600MM

หมายเลขสินค้า 0848037600

EAN 4099618339677

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ใบปัดน้ำฝนกระจกหน้ารถ ใบปัดน้ำฝนแบบแบนราบ Exact Prime

หมายเลขสินค้า 0848037600

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 50 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ระบบอะแดปเตอร์ฐานโลหะพิเศษที่มีระบบคลิป 10 ใน 1 ที่ใช้ได้กับรถทุกคันในโลก

ทนต่อการเสียรูปในทุกสภาพอากาศ แม้ที่ความเร็วสูง


การออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์โดยมียางคุณภาพสูงเพื่อขจัดแรงยกจากลม



แนบสัมผัสไปกับกระจกหน้ารถที่มีความโค้งสูงได้ทั้งหมด


สปริงเหล็กโค้งที่มีความจำแนบผิวกระจก



ประสิทธิภาพการปัดน้ำฝนที่โดดเด่นและการทำงานที่เงียบกว่า


ขอบการปัดที่ตัดอย่างเที่ยงตรง



การออกแบบที่สมมาตรเป็นพิเศษที่มีโครงสร้างฐานโลหะแข็งแรงที่อัปเกรด



เพิ่มคุณค่าให้กับการต้านทานความเร็วการเสื่อมสภาพในสภาพแวดล้อมที่มีการสัมผัสกับรังสี UV เป็นอย่างมาก


มีการเคลือบนาโนและแกรไฟต์



อายุการใช้งานยาวนาน


  • ยางดิบระดับพรีเมี่ยมที่ผ่านกรรมวิธีการเคลือบแกรไฟต์นาโน เพื่อให้สามารถทนต่อรอบการใช้งานได้ถึง 800k รอบ

  • อายุการใช้งานอย่างน้อย 18 เดือนก่อนจำเป็นต้องเปลี่ยน


มีอะแดปเตอร์ต่างๆ 10 รูปแบบ


สามารถติดตั้งได้กับรถยนต์ในปัจจุบันได้ถึง 99%

ข้อสังเกต

มีคำแนะนำเกี่ยวกับก้านทุกประเภทในบรรจุภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

คำอธิบายประเภท

Flatblade Plus

ความยาว

600 mm

ความยาวหน่วยเป็นนิ้ว

24 in

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค