ใบปัดน้ำฝนกระจกหน้ารถ ใบปัดน้ำฝนแบบแบนราบ Exact Prime
ใบปัดน้ำฝนกระจกหน้ารถยนต์ Flatblade Prime
WSCRNWPR-CAR-FLATBLADE-PRIME-L525MM
หมายเลขสินค้า 0848037525
EAN 4099618339653
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ทนต่อการเสียรูปในทุกสภาพอากาศ แม้ที่ความเร็วสูง
การออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์โดยมียางคุณภาพสูงเพื่อขจัดแรงยกจากลม
แนบสัมผัสไปกับกระจกหน้ารถที่มีความโค้งสูงได้ทั้งหมด
สปริงเหล็กโค้งที่มีความจำแนบผิวกระจก
ประสิทธิภาพการปัดน้ำฝนที่โดดเด่นและการทำงานที่เงียบกว่า
ขอบการปัดที่ตัดอย่างเที่ยงตรง
การออกแบบที่สมมาตรเป็นพิเศษที่มีโครงสร้างฐานโลหะแข็งแรงที่อัปเกรด
เพิ่มคุณค่าให้กับการต้านทานความเร็วการเสื่อมสภาพในสภาพแวดล้อมที่มีการสัมผัสกับรังสี UV เป็นอย่างมาก
มีการเคลือบนาโนและแกรไฟต์
อายุการใช้งานยาวนาน
- ยางดิบระดับพรีเมี่ยมที่ผ่านกรรมวิธีการเคลือบแกรไฟต์นาโน เพื่อให้สามารถทนต่อรอบการใช้งานได้ถึง 800k รอบ
- อายุการใช้งานอย่างน้อย 18 เดือนก่อนจำเป็นต้องเปลี่ยน
มีอะแดปเตอร์ต่างๆ 10 รูปแบบ
สามารถติดตั้งได้กับรถยนต์ในปัจจุบันได้ถึง 99%
มีคำแนะนำเกี่ยวกับก้านทุกประเภทในบรรจุภัณฑ์
คำอธิบายประเภท | Flatblade Plus |
ความยาว | 525 mm |
ความยาวหน่วยเป็นนิ้ว | 21 in |