ใบปัดน้ำฝนกระจกหน้ารถ ใบปัดแบนราบ Multi RedLine

ใบปัดน้ำฝนกระจกหน้ารถยนต์ Flatblade Multi
WSCRNWPR-CAR-FLATBLADE-MULTI-L600MM

หมายเลขสินค้า 0848034600

EAN 4061975236210

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ใบปัดน้ำฝนกระจกหน้ารถ ใบปัดแบนราบ Multi RedLine

หมายเลขสินค้า 0848034600

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สามารถใช้งานกับรุ่นรถในตลาดได้ครอบคลุมมากถึง 99% ด้วยอะแดปเตอร์ 7 ชนิดและอายุการใช้งานยาวนาน

ดีไซน์เพรียวบางสะดุดตา



สามารถใช้งานกับรุ่นรถในตลาดได้ครอบคลุมหลากหลายมากถึง 99%


อะแดปเตอร์หลากหลาย



ประสิทธิภาพการปัดได้สะอาดหมดจดในทุกสภาพอากาศ



เทคโนโลยียางขั้นสูง


ลดแรงเสียดทานและเพิ่มความทนทาน



เทคโนโลยีการดัดโค้งและการออกแบบสปอยเลอร์แบบสมมาตร


การสัมผัสที่เหมาะสมกับกระจกหน้ารถที่ความเร็วสูงในการปัด



เติมได้ (เปลี่ยนเฉพาะยางใบปัดได้)


  • ต้นทุนการจัดเก็บที่เหมาะสม

  • การเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนยางที่สึกหรอเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


ติดตั้งง่าย


อะแดปเตอร์ 7 ชนิดครอบคลุมก้านปัด 14 ประเภท



ยางเกรด A มีเทคโนโลยีการเคลือบขั้นสูง


ปัดได้เงียบมากขึ้นในขณะที่ขับรถ

ข้อสังเกต
  • ทำความสะอาดกระจกหน้ารถเพื่อกำจัดเศษสกปรกและคราบเหนียวทั้งหมดก่อนติดตั้งใบปัดใหม่

  • เมื่อติดตั้งใบปัดน้ำฝนอันใหม่เข้ากับก้านปัดแล้ว ให้ถอดปลอกป้องกันออกแล้วค่อยๆ วางก้านปัดลงบนกระจกหน้ารถ
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

คำอธิบายประเภท

Flatblade Multi

ความยาว

600 mm

ความยาวหน่วยเป็นนิ้ว

24 in

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค