โคมไฟ LED แบบชาร์จไฟได้ บูสท์ Ergopower
โคมไฟ LED ไร้สาย Ergopower BOOST
LAMP-CORDL-G-10W-IP65-ERGOPOWER BOOST
หมายเลขสินค้า 0827940455
EAN 4056807244259

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ดีไซน์เฉพาะของ Wurth
กรอบกันกระแทกสองส่วนประกอบพร้อมที่จับถนัดมือ
การป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP65
ความยืดหยุ่นสูง
ตะขอ 1 อัน
สายคล้องข้อมือ
ไฟหลัก 10W SMD LED, ไฟสปอตไลท์ 3W LED
ฟังก์ชันไฟฉาย
ไฟสปอตไลท์เหนือหัวโคมไฟ
ไฟสปอตไลท์, ไฟหลัก, ปิด
โหมดสวิตช์
โหมดบูสท์เพิ่มเติมสำหรับฟลักซ์การส่องสว่าง 1,000 ลูเมน
สามารถหมุนหัวโคมไฟได้ 160°
แม่เหล็กทรงพลัง
แม่เหล็กสองตัวที่ด้านหลังและอีกตัวที่ด้านล่างของโคมไฟ
สถานะการชาร์จแบตเตอรี่
ไฟแสดงสถานะ 4 ดวง
ชาร์จด้วย USB-C
เวลาในการชาร์จสั้น, ระยะเวลาใช้ไฟได้ยาวนาน
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนล่าสุด
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน: 3.7 V, 4,400 mAh, 16.28 Wh
ดัชนีการแสดงผลสี (CRI) ต่ำสุด | 70 |
ฟลักซ์การส่องสว่าง | 1000 lm |
ไฟส่องสว่างหลักของฟลักซ์ | 500 lm |
ไฟส่องสว่างด้านข้างฟลักซ์ | 300 lm |
อุณหภูมิสี | 6000 K |
ระยะเวลาส่องสว่าง | 2,5 h |
ระยะเวลาส่องสว่างของหลอดไฟหลัก | 5 h |
ระยะเวลาส่องสว่างของไฟรอง | 8 h |
เวลาในการชาร์จ | 5 h |
ความต้านแรงกระแทก | IK08 |
ระดับการป้องกัน IP | IP 65 |
0 - not applicable | IP 65 |
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 3,7 V/DC |
ความจุแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่ | 4400 mAh |
ประเภทของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่ | Li-lon |
ระดับการป้องกัน | การป้องกันระดับ III/แรงดันไฟฟ้าต่ำพิเศษขั้นปลอดภัย |
หลอดไฟ ระดับการป้องกัน | การป้องกันระดับ 3/แรงดันไฟฟ้าต่ำพิเศษ |
อุณหภูมิการทำงานต่ำสุด/สูงสุด | -10 to 40 °C |
ความยาว x ความกว้าง x ความสูง | 275 x 56 x 38.5 mm |