อุปกรณ์ทดสอบแบตเตอรี่/ระบบการชาร์จ อยู่ในเครื่องพิมพ์ร้อน

อุปกรณ์ทดสอบแบตฯ/ไดชาร์จพร้อมปริ้นเตอร์
อุปกรณ์ทดสอบแบตเตอรี่พร้อมปริ้นเตอร์

หมายเลขสินค้า 0772800100

EAN 4065233025271

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
อุปกรณ์ทดสอบแบตเตอรี่/ระบบการชาร์จ อยู่ในเครื่องพิมพ์ร้อน

หมายเลขสินค้า 0772800100

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

อุปกรณ์ทดสอบแบตเตอรี่และระบบชาร์จอัจฉริยะสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ที่ง่าย รวดเร็ว และแม่นยำพร้อมเครื่องพิมพ์ร้อนในตัวเครื่อง
  • สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่ตั้งแต่ 6 ถึง 12 โวลต์ และการทดสอบระบบชาร์จไฟ (ไดชาร์จ) ที่ 12 และ 24 โวลต์

  • การตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ (SOH) สถานะการชาร์จ (SOC) ความสามารถในการจ่ายกระแสเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ในสภาวะอากาศหนาว (CCA) แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟกระเพื่อมของไดโอดขณะสตาร์ท

  • ระบบป้องกันการคีบสายสลับขั้วช่วยป้องกันอุบัติเหตุขณะคีบสายที่ขั้วแบตเตอร์รี่

  • ทำงานได้ง่ายเนื่องจากไม่จำเป็นต้องถอดแบตเตอรี่ออก

  • การทดสอบแบตเตอรี่สามารถดำเนินการพร้อมไปกับลูกค้าได้ และสามารถตัดสินใจมาตรการที่จำเป็นได้ทันที

  • สามารถบันทึกผลการทดสอบแบตเตอรี่ได้ทันทีโดยใช้ระบบพิมพ์ร้อนในตัวเครื่องพร้อมการพิมพ์ที่กำหนดเองได้

  • การทดสอบไม่มีผลต่อสถานะการชาร์จแบตเตอรี่

  • หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากอุปกรณ์จะปรับเกณฑ์การทดสอบและเวลาทดสอบโดยอัตโนมัติ

  • ผลการทดสอบเปิดเผยและชัดเจน ไม่มีการตีความผิดพลาด

  • การวัดแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 1.5 ถึง 30 V

  • ขั้วหนีบคุณภาพสูงหุ้มฉนวนเต็ม

  • จอแสดงผล LCD 16 หลักพร้อมไฟพื้นหลัง

  • จอแสดงผลสามารถปรับให้เข้ากับสภาพแสงได้

  • คำแนะนำเมนูและการพิมพ์ในหลายภาษา

  • สามารถตั้งเวลา/วันที่ได้


มาตรฐานการทดสอบ (ช่วงการทดสอบ):


  • CCA/SAE (40 - 2000)

  • EN (40 - 1885)

  • DIN (25 - 1120)

  • IEC (30 - 1320)

  • JIS (ตามประเภทของแบตเตอรี่)
ข้อสังเกตม้วนกระดาษไม่ได้รวม
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่ตั้งแต่ 6 ถึง 12 โวลต์ และการทดสอบระบบชาร์จไฟตั้งแต่ 12 และ 24 โวลต์



การตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ (SOH) สถานะการชาร์จ (SOC) ความสามารถในการจ่ายกระแสเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ในสภาวะอากาศหนาว (CCA) แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟกระเพื่อมของไดโอดขณะสตาร์ท

แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ

12 V

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

วัสดุของด้ามจับ

RBR

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
ม้วนกระดาษ

AY-PAPERROLL-A/C-PRINTER

เหมาะสำหรับเครื่องทดสอบแบตเตอรี่และเครื่องบริการระบบปรับอากาศ COOLIUS A10, A30, A50, Y10, Y50 และ Y50A
x 5 จำนวน