ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ตัวระบายน้ำมันเสีย อเนกประสงค์

WASTEOILCOLL/SUCN-90LTR

หมายเลขสินค้า 0715930914

EAN 4062856608171

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ตัวระบายน้ำมันเสีย อเนกประสงค์

หมายเลขสินค้า 0715930914

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

การผสมผสานกันของทั้งฟังก์ชันการระบายโดยใช้แรงโน้มถ่วงและและโดยสูญญากาศ

เหมาะสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์อย่างรวดเร็ว


  • สามารถระบายน้ำมันเก่าออกโดยการปล่อยให้ไหลลงในถ้วย (15L) และโดยใช้สุญญากาศผ่านหัวดูดที่มีให้ และสามารถสังเกตสภาพของน้ำมันทั้งปริมาณและคุณภาพไปพร้อมกันได้

  • หลังจากที่ปล่อยแรงดันออกแล้ว ตัวระบายจะสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับปั๊มลม


แนะนำให้ดูดน้ำมันร้อนที่ 70-90 องศา



ข้อมูลทางเทคนิค


  • ความจุถัง: 90 ลิตร

  • ความจุของถาดรองน้ำมัน: 8 ลิตร

  • เวลาการปล่อยแรงดัน: 2 นาที

  • ความเร็วการดูด: 1.5-2 ลิตร/นาที

  • สายดูด: 2 ม.

  • แรงดันระบายสูงสุด: 4-7 บาร์

  • ความสูงสูงสุด:1730 มม.

  • ความสูงต่ำสุด: 1190 มม.

  • เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่องขนาดใหญ่พิเศษ: 580 มม.
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความจุของถัง

90 l

ความสูงต่ำสุด/สูงสุด

1190-1730 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางถาด

580 mm

ความสูงสูงสุด

1730 mm

จำนวนของล้อสเตียริ่ง

2 ชิ้น

จำนวนลูกกลิ้งที่ติดกับที่

2 ชิ้น

สมรรถนะในการดูดสูงสุด

2 l/min

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค