คาลิเปอร์สไลด์แบบพกพา มีสกรูล็อกด้านบนและเกจวัดความลึกแบนราบ
เวอร์เนียแบบพกพามีสกรูล็อกด้านบน
เวอร์เนียแบบพกพามีสกรูล็อค
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- พื้นผิวการวัดแบบเจียรและทาบ
- สเกลวัดและวิธีแบ่งเศษชุบโครเมียมผิวด้าน
- ด้านหลังมีตารางขนาดเกลียว
ช่วงการวัดความยาวสูงสุด | 200 mm |
ความยาวของก้ามหนีบ | 50 mm |
สเกลเวอร์เนียร์ด้านบน | 0.05 มม. |
สเกลเวอร์เนียร์ด้านล่าง | 1/20 มม. |
วัสดุ | สแตนเลสสตีล |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 209,500 g |
ช่วงการวัดความยาวต่ำสุด/สูงสุด | 0-200 mm |