แม่แรงตะเข้ขนาด 3 ตัน ดีไซน์แบนราบ
แม่แรงตะเข้ไฮดรอลิก ดีไซน์แบนราบ
TRLYJACK-FL-TYPE-(70-510MM)-3T
หมายเลขสินค้า 07155493
EAN 4062856419685
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ความลึกในการสอดใต้ท้องรถต่ำมากสำหรับการยกยานพาหนะที่โหลดเตี้ยได้ถึง 70 มม.
- มีความคล่องตัวสูงด้วยล้อหมุนทำจากไนลอนที่ทนต่อน้ำมันและกรด 2 ล้อและล้อเหล็ก 2 ล้อ
- การควบคุมที่น่าเชื่อถือและแม่นยำในระหว่างการยกและลดระดับด้วยการใช้งานก้านยกที่เรียบง่าย
- สามารถยกได้ผ่านคันโยกเท่านั้น
- การออกแบบที่แข็งแรงมาก
- ก้านยกสองชิ้น ก้านยกส่วนด้านล่างมีการเคลือบยาง
- ฐานรองจุดยกทำจากยางกันน้ำมัน
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานประจำวันในอู่ซ่อม
สมรรถนะในการรับน้ำหนัก | 3000 kg |
ความสูงต่ำสุด (A) | 70 mm |
ความสูงสูงสุด (B) | 510 mm |
ความกว้าง | 190 mm |
ความยาว | 840 mm |
ความสูง | 400 mm |
จำนวนม้วน | 4 ชิ้น |
สี | ดำ, แดง |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 51500,000 g |