อุปกรณ์เติมลมยางพร้อมหน้าปัด

อุปกรณ์เติมลมยางพร้อมหน้าปัด
อุปกรณ์เติมลมยางพร้อมเกจ์

หมายเลขสินค้า 0715541070

EAN 4046777956887

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
อุปกรณ์เติมลมยางพร้อมหน้าปัด

หมายเลขสินค้า 0715541070

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ปั๊มแรงดันลมยางที่ใช้งานได้ดีและแข็งแรง ผ่านการรับรองสำหรับการควบคุมกล่องดำรถยนต์

ทนทาน


  • พลาสติกทนต่อแรงกระแทกพร้อมเปลือกยาง


ใช้งานง่าย


  • ปุ่ม +/-

  • เกจวัดแรงดันที่แม่นยำ

ผ่านการรับรอง EEC (EC)

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ช่วงการวัดแรงดันต่ำสุด/สูงสุด

0.5-12 bar

แรงดันในการใช้งานสูงสุด

16 bar

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-10 to 50 °C

ความยาวของท่อสายยาง

530 mm

เกลียวต่อ

1/4 นิ้ว

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

1,000 kg

ช่วงการวัดความดันสูงสุด

12 bar

ความแม่นยำในการวัดแรงดัน

0,1 bar

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค