ประแจปอนด์กรอกแกรก 1/4 นิ้ว
ประแจปอนด์กรอกแกรก 1/4 นิ้ว
TRQWRNCH-RTCH-1/4IN-(4-20NM)
หมายเลขสินค้า 0714720020
EAN 4062856259342
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ความแม่นยำในการทริกเกอร์มีความคลาดเคลื่อน +/- 3% จากค่าสเกลที่ตั้งไว้
- สเกลคู่ในหน่วยนิวตันเมตรและปอนด์นิ้ว
- การปรับแรงบิดที่ด้ามจับได้อย่างสะดวก
- การทริกเกอร์แรงบิดมีเสียงและสัมผัสได้เพื่อการขันน็อตที่แม่นยำ
- เครื่องมือด้ามขันกรอกแกรกคุณภาพสูงสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัด
- เปลี่ยนทิศทางการหมุนตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาด้วยปุ่มหมุนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่แคบ
- มีใบรับรองความสอดคล้องและหมายเลขซีเรียล
- บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน แข็งแรง ทนต่อความชื้นและน้ำมัน ผลิตจาก PCR (พลาสติกรีไซเคิลจากขยะในครัวเรือน) 100% สามารถรีไซเคิลได้ 100%
- หลังจากใช้ประแจปอนด์แล้ว ให้คลายสปริงโดยหมุนกลับไปที่ค่าสเกลต่ำสุด
- ประแจปอนด์เป็นเครื่องมือวัดความเที่ยงตรงที่ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอด้วยอุปกรณ์การวัดที่เหมาะสมและปรับแก้หากจำเป็น
- เราขอแนะนำให้ทำการสอบเทียบรายปีผ่านบริการซ่อมแซมของ Würth (Master Service) หลังจากใช้งานผ่านไป 12 เดือนหรือขันน็อต 5,000 ครั้ง ช่วงเวลาการบำรุงรักษาจะเริ่มนับตั้งแต่การใช้ประแจปอนด์ครั้งแรก
การใช้งานได้หลากหลายสำหรับการขันสกรูและน็อตที่ควบคุมแรงบิด เช่น สำหรับงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาจักรยานหรือสำหรับอุตสาหกรรมและการค้า
![]() | |
ขนาดปลาย | 1/4 นิ้ว |
ช่วงการวัดแรงบิดต่ำสุด/สูงสุด | 4-20 Nm |
ช่วงการวัดแรงบิดต่ำสุด/สูงสุด (นิ้ว) | 40-180 lbf.in |
จำนวนการหมุนจากค่าแรงบิดต่ำสุดถึงสูงสุด | 21 |
การออกแบบ | มี 72 ฟัน - มุมการหมุน 5 องศา |
เหมาะสำหรับการขันให้แน่นด้วยมือขวา | ใช่ |
เหมาะสำหรับการขันให้แน่นด้วยมือซ้าย | ไม่ |
ค่าสเกลแรงบิด | 1 Nm |
ISO | 6789-1 |
ความยาว (L1) | 219 mm |
ความยาวของคันโยก (L2) | 143 mm |
ความยาวที่จับ (L3) | 96 mm |
ความสูงหัวขัน (B1) | 18 mm |
ความสูงของหัวขันแบบสี่เหลี่ยม (B2) | 26 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของที่จับ (D1) | 40 mm |
ความกว้างของประแจแหวนเกียร์ (D2) | 30 mm |
ความแม่นยำในการวัดแรงบิด | +/- 3 % |