แคลมป์ปรับมือเดียว
แคลมป์จับชิ้นงานปรับมือเดียว
เครื่องมือที่ทำให้ติดแน่นเข้าด้วยกัน
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ยึดชิ้นงานให้แน่นยิ่งขึ้น
- แรงหนีบ 150 กก.
- ก้ามหนีบลึกพร้อมช่องไขว้
การออกแบบด้ามจับที่ดีเยี่ยม ใช้งานสะดวกสบาย
- ด้ามจับแบบ 2 ส่วน ฉีดขึ้นรูป
- ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตำแหน่งมือของคุณ เช่น เพื่อเปิดแคลมป์
- คลายแรงหนีบง่าย
ปากจับขยายได้กว้าง เพื่อความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้น
ปรับเปลี่ยนได้ง่ายด้วยปุ่มกดที่รวดเร็ว
แข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน
บาร์ที่ยึดอยู่กับที่และเลื่อนได้ทำจากพลาสติกเสริมไฟเบอร์กลาส
ที่กั้นระยะเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น
สามารถใช้แคลมป์บนโต๊ะได้
ความกว้างการหนีบภายนอกสูงสุด (L1 max.) | 300 mm |
ส่วนยื่น (L2) | 100 mm |
ความหนาของกรอบ | 6 mm |
แรงตึง | 1500 N |
ความกว้างการหนีบภายในสูงสุด (L max.) | 560 mm |