ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

คีมขันแคลมป์สปริง

คีมขันแคลมป์สปริง
HOSECLMPTONG-ECON-W12/15-(D18-54)-L270MM

หมายเลขสินค้า 0714577110
EAN 4038898326472
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

Pliers with rotating clamping jaws and locking mechanism
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาว (L)

270 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางแคลมป์ต่ำสุด/สูงสุด (D)

18-54 mm

ความกว้างแคลมป์

12 mm
15 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค