เครื่องถ่ายน้ำมันเบรกไฟฟ้า สำหรับรถยนต์และรถบรรทุกทั้งหมด (ข้อต่อ) และรถจักรยานยนต์ทั้งหมด
เครื่องถ่ายน้ำมันเบรกไฟฟ้า 5 ลิตร
เครื่องไล่ลมเบรคไฟฟ้า กระเป๋าหิ้ว
หมายเลขสินค้า 071455625
EAN 4038898302308
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
แรงดันการทำงาน 2 บาร์ (ปรับไม่ได้)
ทำงานจากกระปุกน้ำมันเบรกของรถ สูงสุด 5 ลิตร
ไม่ต้องเสียเวลารินน้ำมันเบรกและไม่ต้องเสี่ยงต่อการเกิดฟองของน้ำมันเบรกหรือการดูดความชื้น
ปิดสวิตช์เมื่อกระปุกน้ำมันเบรกพร่องหมดแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศถูกดูดเข้าไป
ไม่ต้องไล่ลมอุปกรณ์ให้เปลืองเวลาเมื่อเปลี่ยนกระป๋องน้ำมันเบรก
ไม่มีแรงดันขณะปลดสายออกจากรถ
ถอดสายยางสำหรับเติมได้อย่างง่ายดายโดยน้ำมันเบรกไม่กระจายเลอะเทอะ
เคลือบอีพ็อกซี่คุณภาพสูง
ทนทานต่อน้ำมันเบรกเป็นพิเศษ
อุปกรณ์ที่มีให้:
- อุปกรณ์พร้อมข้อต่อกระปุกน้ำมันเบรกและกรวยยาง 3 ชิ้น
- อะแดปเตอร์ยูโรรหัสสินค้า 071455 301 (E 20 สำหรับรถยนต์โดยสารยุโรปเกือบทุกรุ่น)
ใช้เฉพาะน้ำมันเบรกที่ปราศจากน้ำมันแร่
เหมาะสำหรับร้านให้บริการเกี่ยวกับยางรถยนต์ สถานีเติมน้ำมัน อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ และเป็นอุปกรณ์สำรองสำหรับการถ่ายน้ำมันเบรกอีกชนิด
ความจุสูงสุด | 5 l |
ความยาวท่อสายยางป้อน | 350 cm |
สอดคล้องกับ ABS | ใช่ |
ความยาว | 300 mm |
ความกว้าง | 200 mm |
ความยาวสายเคเบิล | 450 cm |
ความสูง | 300 mm |
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 230 V/AC |
น้ำหนัก | 6 kg |
ADAPT-F.BRKBLEDR-THR-E20
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
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!