ตัวไล่ลมเบรกไฟฟ้า

ตัวไล่ลมเบรกไฟฟ้า ABSG
เครื่องไล่ลมเบรคไฟฟ้า

หมายเลขสินค้า 071455624

EAN 4045727560419

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ตัวไล่ลมเบรกไฟฟ้า

หมายเลขสินค้า 071455624

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

อุปกรณ์คุณภาพสูงที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ สำหรับไล่ลมเบรกรถยนต์โดยสารและคลัทช์รถบรรทุก ใช้งานง่ายและเป็นมิตรต่อการบริการ เหมาะสำหรับเบรกไฮดรอลิกไฟฟ้า

สามารถปรับแรงดันได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 0.4 ถึง 4 บาร์


เหมาะสำหรับรถยนต์ ABS ทุกรุ่น (ที่แรงดันการทำงานที่ระบุ)



ทำงานจากกระป๋องเก็บของเหลวดั้งเดิม สูงสุด 12 ลิตร


ไม่ต้องเสียเวลาเทน้ำมัน และไม่มีความเสี่ยงต่อการดูดซับความชื้น



การจำกัดการหยุดสำหรับกระป๋องเก็บของเหลวว่างเปล่าจะป้องกันการรับอากาศเข้า


ไม่ต้องเสียเวลาไล่ลมอุปกรณ์ที่จำเป็นเมื่อทำการเปลี่ยนดรัม



การทดสอบแรงดันต่ำเพิ่มเติม


การทดสอบระบบเบรกและการตรวจสอบลูกสูบที่ง่ายและรวดเร็วเพื่อการเคลื่อนไหวที่ราบรื่น



อุปกรณ์เคลื่อนที่และองค์ประกอบการทำงานที่ความสูงในการทำงาน


การทำงานที่ราบรื่นและสะดวก



เคลือบสารอีพ็อกซี่คุณภาพสูง


ทนทานต่อน้ำมันเบรกเป็นพิเศษ



อุปกรณ์ที่มีให้:


  • คาร์ทพร้อมช่องเก็บอะแดปเตอร์

  • กรวยเอนกประสงค์สำหรับซีลกระป๋องเก็บของเหลว

  • อุปกรณ์ดูดสำหรับการระบายเบื้องต้น

  • อะแดปเตอร์ยูโร หมายเลข Art 071455 301 (E 20 สำหรับรถยนต์โดยสารยุโรปเกือบทุกรุ่น)
ข้อสังเกต

ใช้เฉพาะน้ำมันเบรกที่ปราศจากน้ำมันแร่

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความจุสูงสุด

12 l

แรงดันในการใช้งานต่ำสุด/สูงสุด

0.4-4 bar

ความยาวท่อสายยางป้อน

350 cm

สอดคล้องกับ ABS

ใช่

เหมาะสำหรับเบรกไฮดรอลิกไฟฟ้า

ใช่

ความยาว

340 mm

ความกว้าง

290 mm

ความยาวสายเคเบิล

450 cm

ความสูง

980 mm

แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ

230 V/AC

น้ำหนัก

12 kg

อุปกรณ์เสริมที่กำหนด:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
กระเป๋าพร้อมอะแดปเตอร์พิเศษ 4 ตัว

ADAPTCASE-SPECADAPT-4PCS

อะแดปเตอร์เสริมที่เหมาะสำหรับอู่ซ่อมอิสระและการบริการด้านยางรถยนต์
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
อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
ขวดกักเก็บ สำหรับน้ำมันเบรก

กระป๋องตวงน้ำมันเก่าไล่ลมเบรค