ตัวเสียบประแจลูกบ๊อกซ์ลม 1/2 นิ้ว DIN 3121/ISO 1174
ประแจลูกบ๊อกซ์ลม 1/2 นิ้ว หกเหลี่ยม
ลูกบล๊อกถอดล้อแม๊กซ์ 1/2IN เบอร์ 19
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
รูปแบบ: ปั๊มขึ้นรูปจากการบีบอัด, ขัดเงา
ไดรฟ์: 1/2 นิ้ว, มีรูสำหรับหมุดล็อกและร่องสำหรับโอริง
ไดรฟ์: ทรงหกเหลี่ยม, หน่วยเมตริก, Powerdriv
รูปทรง: ยาว
ปลอกหุ้มพลาสติก
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับสีบนขอบล้ออะลูมิเนียม
มีตัวหยุดพลาสติกแทรกด้านในลูกบล็อก
ปกป้องขอบและพื้นผิวของน็อตล้อชุบโครเมียม
ปลอกพลาสติกพร้อมรหัสสี
ช่วยให้ระบุขนาดได้ง่ายขึ้นและป้องกันการเสียเวลาทำงาน
เช่น ขนาด 15 สำหรับ Smart ขนาด 22 สำหรับ Opel/Vauxhall Insignia
![]() | |
ไดรฟ์ | 1/2 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 19 มม. |
ประเภทปลาย | สำหรับหกเหลี่ยมด้านนอก |
ความยาว (L1) | 85 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 30 mm |
ความลึกประแจกระบอก (t) | 22 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในปลอกหุ้ม (d2) | 26,5 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอกหุ้ม (d3) | 28,8 mm |
การออกแบบ | อัดขึ้นรูป |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | ขัดเงา |