ตัวเสียบประแจลูกบ๊อกซ์ลม 1/2 นิ้ว DIN 3121/ISO 1174

ประแจลูกบ๊อกซ์ลม 1/2 นิ้ว หกเหลี่ยม
ลูกบล๊อกถอดล้อแม๊กซ์ 1/2IN เบอร์ 17

หมายเลขสินค้า 071413017

EAN 4045727547014

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ตัวเสียบประแจลูกบ๊อกซ์ลม 1/2 นิ้ว DIN 3121/ISO 1174

หมายเลขสินค้า 071413017

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับการติดตั้งบริเวณขอบล้อโลหะอ่อนอย่างนุ่มนวล รุ่นขนาดยาวพร้อมรหัสสี

รูปแบบ: ปั๊มขึ้นรูปจากการบีบอัด, ขัดเงา



ไดรฟ์: 1/2 นิ้ว, มีรูสำหรับหมุดล็อกและร่องสำหรับโอริง



ไดรฟ์: ทรงหกเหลี่ยม, หน่วยเมตริก, Powerdriv



รูปทรง: ยาว



ปลอกหุ้มพลาสติก


ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับสีบนขอบล้ออะลูมิเนียม



มีตัวหยุดพลาสติกแทรกด้านในลูกบล็อก


ปกป้องขอบและพื้นผิวของน็อตล้อชุบโครเมียม



ปลอกพลาสติกพร้อมรหัสสี


ช่วยให้ระบุขนาดได้ง่ายขึ้นและป้องกันการเสียเวลาทำงาน

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เช่น ขนาด 15 สำหรับ Smart ขนาด 22 สำหรับ Opel/Vauxhall Insignia

ไดรฟ์

1/2 นิ้ว

ประเภทของไดรฟ์

สี่เหลี่ยมภายใน

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ

17 มม.

ประเภทปลาย

สำหรับหกเหลี่ยมด้านนอก

ความยาว (L1)

85 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1)

30 mm

ความลึกประแจกระบอก (t)

22 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในปลอกหุ้ม (d2)

24,4 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอกหุ้ม (d3)

26,8 mm

การออกแบบ

อัดขึ้นรูป

วัสดุ

เหล็กกล้า

พื้นผิว

ขัดเงา

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค