ไขควงลมชนิดหมุนฟรีซ้ายขวา มาตรฐาน DRS 1/2 นิ้ว
ไขควงหัวสลับลม DRS 1/2 นิ้ว Standard
1/2นิ้ว ด้ามขันฟรี ลม 68 NM.
หมายเลขสินค้า 0703812001
EAN 4050641028099
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
การออกแบบหัวไขควงขั้นสูงและทนทาน
- เหมาะสำหรับการใช้งานในบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง
- ให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
สวิตช์สลับทิศทางซ้าย/ขวาอยู่ในช่องเล็ก
ป้องกันการสลับทิศทางโดยไม่ตั้งใจ
การควบคุมความเร็วที่ง่ายดาย
การปรับที่เหมาะสมกับการใช้งานสูงสุด
เฟืองดอกจอกที่แม่นยำ
การส่งผ่านแรงที่ดีขึ้นและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
ท่อลมออกอยู่กลาง
ช่องระบายลมออกที่ได้รับการปรับปรุง ให้ความสะดวกสบายในการจับถือและความปลอดภัย (หลีกเลี่ยงผิวหนังสัมผัสกับกระแสลมโดยตรง)
อากาศขาออกถูกนำไปทางด้านหลัง ห่างออกจากพื้นที่ทำงาน
ไม่มีไอเสียในพื้นที่ทำงาน
- เมื่อใช้เป็นประจำ ควรหยอดน้ำมันที่เครื่องเล็กน้อยด้วยระบบจ่ายอากาศอัดทุกวัน แนะนำให้ใช้ตัวฉีดละอองน้ำมัน
- ไม่รวมนิปเปิ้ลแบบเสริม
ใช้สำหรับงานตัวถัง การบำรุงรักษาหม้อน้ำ (การถอดและเปลี่ยน) การถอดหัวเทียน และปั๊มน้ำ
อุปกรณ์เก็บเครื่องมือ | สี่เหลี่ยมภายนอก 1/2 นิ้ว |
แรงบิดสูงสุด | 68 Nm |
ความยาว | 254 mm |
แรงดันในการใช้งาน | 6,2 bar |
ปริมาณการใช้ลม | 4 Cubicfeet/minute |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสายยางต่ำสุด | 10 mm |