บล็อกลมค้อนคู่ 1/2'' STANDARD POWER

บล็อกลม
1/2IN บล๊อกลม 4หุน รุ่นฆ้อนคู่แรงบิดสูง

หมายเลขสินค้า 07037460

EAN 4050641028136

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
บล็อกลมค้อนคู่ 1/2'' STANDARD POWER

หมายเลขสินค้า 07037460

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

1/2" บล๊อกลม 4หุน รุ่นฆ้อนคู่แรงบิดสูง

ระบบกระแทกที่นุ่มนวลสำหรับงานหนักให้แรงบิดสูงสุดถึง 1054 นิวตันเมตร


ตัวบล็อกลมแข็งแรงทำมาจากเหล็กหลอมพร้อมกลไกเพื่อการทำงานที่ปลอดภัย



การออกแบบมอเตอร์เอียง ช่วยให้เกิดแรงบิดสูงสุด


ไอเสียออกทางด้ามจับทำให้ลมออกจากพื้นที่ทำงานโดยตรง



มีไกปรับความเร็วเพื่อควบคุมความเร็วได้อย่างแม่นยำ


ปรับการทำงานได้ 6 ตำแหน่งโดยการหมุนปุ่มไปด้านหน้าและด้านหลัง



สามารถกดเลี้ยงวาล์วคันเร่งได้

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

บล็อกลมที่ทนทานและทรงพลัง พร้อมด้วยคอขนาดยาว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถบรรทุกและรสบัส รวมทั้งเหมาะกับเครื่องจักรสำหรับการก่อสร้างและการเกษตร

คำอธิบายประเภท

1/2inch Pneumatic impact wrench

อุปกรณ์เก็บเครื่องมือ

สี่เหลี่ยมภายนอก 1/4 นิ้ว

แรงบิดในการปล่อยสูงสุด

1054,0 Nm

ระดับแรงดันเสียง

96,0 dB

แรงดันในการใช้งาน

90,0 psi

น้ำหนักของเครื่อง

2,6 kg

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสายยางต่ำสุด

10 mm

ปริมาณการใช้ลม

3,98 Cubicfeet/minute

ความยาว x ความกว้าง x ความสูง

180 x 64 x 195 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค