นิปเปิ้ลเกลียวตัวผู้แบบเสียบเข้า
นิปเปิ้ล เกลียวตัวผู้ ระบบลม
นิปเปิ้ลลมเกลียวนอกทองเหลือง 1/4 นิ้ว
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ทองเหลือง
![]() | |
วัสดุ | ทองเหลือง |
เกลียวต่อ | ET G 1/4 นิ้ว |
ความยาว (L) | 33 mm |
พื้นผิว | ชุบทองเหลือง |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW) | 17 มม. |
ความดันสูงสุด | 35 bar |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -20 to 100 °C |