อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องมือลม 1500 ซีรีส์
นิปเปิ้ลเกลียวตัวผู้แบบเสียบเข้า ซีรีส์ 1500
นิปเปิลเกลียวนอก(ขาว) 1/2IN 1500 SERIES
หมายเลขสินค้า 0699211210
EAN 4053479022499
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
อัตราการไหลของอากาศสูงถึง 1,950 ลิตร/นาที (69 ลูกบาศก์ฟุต/นาที) และแรงดันสูงสุดในการทำงานอยู่ที่ 16 บาร์ (232 psi)
ช่วยให้การจ่ายลมและการใช้ลมอัดที่ออกมาเหมาะสมที่สุด ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้านพลังงาน
บุชล็อกที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
ช่วยให้จับกระชับมือและป้องกันการลื่นไถล
ใช้แรงยึดข้อต่อน้อย ช่วยให้ทำได้ด้วยมือเดียว
ต้องการแรงเพียงเล็กน้อยสำหรับการใส่และถอดข้อต่อได้ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย
การเชื่อมต่อที่แน่นหนา
ใช้พลังงานต่ำและมีประสิทธิภาพสูง
นิปเปิ้ลเหล็กชุบแข็งและบูชล็อก
เพื่อความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
พื้นผิวที่สัมผัสเป็นแบบชุบโครเมียม ชุบนิกเกิล หรือสังกะสี
ความต้านทานการกัดกร่อนและการป้องกันสูง แม้ในสภาวะที่ใช้งานหนัก
- อุปกรณ์เชื่อมต่อ 1500 ซีรีส์เป็นไปตามมาตรฐานเอเชีย และมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 7.5 มม.
- มาตรฐานยูโรเข้ากันได้กับ 2000 ซีรีส์
การใช้งานอย่างมืออาชีพในระบบลมอัดในโรงงานเครื่องกลและร้านยาง อู่ซ่อมรถ งานโลหะ และงานช่างไม้
วัสดุ | เหล็กกล้า |
เกลียวต่อ | 1/2 นิ้ว |
ความยาว (L) | 47 mm |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW) | 22 มม. |
ความดันสูงสุด | 16 bar |
ปริมาณการไหล | 1950 l/min |