นิปเปิ้ลเกลียวตัวเมียแบบเสียบเข้า 1500 ซีรี่ส์
นิปเปิ้ลเกลียวตัวเมียแบบเสียบเข้า ซีรีส์ 1500
นิปเปิ้ลต่อลมเกลียวใน(ขาว) ¼” 1500SERIES
หมายเลขสินค้า 0699201410
EAN 4053479022581
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
อัตราการไหลของอากาศสูงถึง 1,950 ลิตร/นาที (69 ลูกบาศก์ฟุต/นาที) และแรงดันสูงสุดในการทำงานอยู่ที่ 16 บาร์ (232 psi)
ช่วยให้การจ่ายลมและการใช้ลมอัดที่ออกมาเหมาะสมที่สุด ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้านพลังงาน
บุชล็อกที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
ช่วยให้จับกระชับมือและป้องกันการลื่นไถล
ใช้แรงยึดข้อต่อน้อย ช่วยให้ทำได้ด้วยมือเดียว
ต้องการแรงเพียงเล็กน้อยสำหรับการใส่และถอดข้อต่อได้ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย
การเชื่อมต่อที่แน่นหนา
ใช้พลังงานต่ำและมีประสิทธิภาพสูง
นิปเปิ้ลเหล็กชุบแข็งและบูชล็อก
เพื่อความสามารถในการรับโหลดสูงสุดและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
พื้นผิวที่สัมผัสเป็นแบบชุบโครเมียม ชุบนิกเกิล หรือชุบสังกะสี
ความต้านทานการกัดกร่อนและการป้องกันสูง แม้ในสภาวะที่ใช้งานหนัก
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW) | 17 มม. |