นิปเปิ้ลเกลียวตัวเมียแบบเสียบเข้า

นิปเปิ้ล เกลียวทองเหลืองตัวเมีย
นิปเปิ้ลต่อลมเกลียวใน ทองเหลือง

หมายเลขสินค้า 06992014

EAN 4011231611824

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
นิปเปิ้ลเกลียวตัวเมียแบบเสียบเข้า

หมายเลขสินค้า 06992014

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • ทองเหลือง
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

วัสดุ

ทองเหลือง MS58

เกลียวต่อ

IT G 1/4 นิ้ว

ความยาว (L)

33 mm

พื้นผิว

เรียบ

ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW)

17 มม.

ความดันสูงสุด

35 bar

ปริมาณการไหล

1000 l/min

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-20 to 100 °C

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค