หัวเชื่อมแบบถอดได้แบบลมอัดแรงดัน บล็อกในทิศทางเดียว
หัวเชื่อมแบบถอดได้ ลมอัดแรงดัน
คอปเปอร์ต่อสายลมทองเหลือง 9MM
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ความกว้างที่ระบุ 7.2 = 40 มม.² พร้อมข้อต่อท่อสายยาง
- เชื่อมต่อในไม่กี่วินาที
- สำหรับการใช้งานทั่วไป
- ลิ้นปล่อยแบบปิดจึงไม่มีสิ่งสกปรกด้านใน
- หมุดล็อคแข็งจึงทนต่อการสึกหรอ
- ใช้ร่วมกับนิปเปิ้ลเหล็กได้
- ไม่มีการกัดกร่อน
- ข้อต่อทองเหลือง ธรรมดา
- สปริงและแหวนกันหลุดทำจากสเตนเลส
- แรงดันในการทำงานอยู่ที่ 0–35 บาร์
- ทนทานต่ออุณหภูมิ: -20°C ถึง +100°C
![]() | |
เหมาะสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสายยาง | 9 mm |
ความยาว (L) | 55 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) | 27 mm |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW) | 21 มม. |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -20 to 100 °C |