อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องมือลม 1500 ซีรีส์

คัปปลิ้งนิรภัย ตัวเชื่อมสายยาง ซีรีส์ 1500
คอปเปอร์เสียบสายท่อลม 13 มม.

หมายเลขสินค้า 0699121310

EAN 4053479021966

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องมือลม 1500 ซีรีส์

หมายเลขสินค้า 0699121310

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 3 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ระบบทำงานได้รวดเร็ว: การต่อสายใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที อากาศไหลอย่างต่อเนื่องและเสถียร

อัตราการไหลของอากาศสูงถึง 1,950 ลิตร/นาที (69 ลูกบาศก์ฟุต/นาที) และแรงดันสูงสุดในการทำงานอยู่ที่ 16 บาร์ (232 psi)


ช่วยให้การจ่ายอากาศอัดและการใช้อากาศอัดที่ออกมาของผู้บริโภคเหมาะสมที่สุด ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและลดต้นทุนด้านพลังงาน



บุชล็อคที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์


ช่วยให้จับกระชับมือและป้องกันการลื่นไถล



ใช้แรงยึดข้อต่อน้อย ทำให้ทำได้ด้วยมือเดียว


ต้องใช้แรงเพียงเล็กน้อยสำหรับการใส่และถอดข้อต่อที่ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย



การเชื่อมต่อที่แน่นหนา


ใช้พลังงานต่ำและมีประสิทธิภาพสูง



นิปเปิ้ลเหล็กชุบแข็งและบูชล็อค


เพื่อความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดและอายุการใช้งานที่ยาวนาน



พื้นผิวที่สัมผัสเป็นแบบชุบโครเมียม ชุบนิกเกิล หรือสังกะสี


ความต้านทานการกัดกร่อนและการป้องกันสูง แม้ในสภาวะที่ใช้งานหนัก

ข้อสังเกต
  • ข้อต่อซีรีส์ 1500 เป็นไปตามมาตรฐานเอเชียและมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 7.5 มม.

  • มาตรฐานยูโรเข้ากันได้กับ 2000 ซีรีส์
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

การใช้งานอย่างมืออาชีพในระบบลมอัดในโรงงานเครื่องกลและยาง อู่ซ่อมรถ งานโลหะ และงานช่างไม้

ความยาว (L)

66 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค