หัวเชื่อมต่อแบบถอดได้ เกลียวตัวผู้
หัวเชื่อมแบบถอดได้ MT ลมอัดแรงดัน
CUPL-QCKACTION-PN-BRS-7.2ET-G1/2IN
หมายเลขสินค้า 06991112
EAN 4038898963042
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ความกว้างที่ระบุ 7.2 = 40 มม.² กั้นทิศทางเดียว
- เชื่อมต่อในไม่กี่วินาที
- สำหรับการใช้งานทั่วไป
- ลิ้นปล่อยแบบปิดทำให้ไม่มีสิ่งสกปรกด้านใน
- หมุดล็อคแข็งที่ทนต่อการสึกหรอ
- ใช้ร่วมกับนิปเปิ้ลเหล็กได้
- ไม่มีการกัดกร่อน
- ข้อต่อทองเหลือง ธรรมดา
- สปริงและแหวนกันหลุดทำจากสแตนเลส
- แรงดันในการทำงานอยู่ที่ 0–35 บาร์
- ความทนทานต่ออุณหภูมิ: -20°C ถึง +100°C
![]() | |
เกลียวต่อ | ET G 1/2 นิ้ว |
ความยาว (L) | 41 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) | 27 mm |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ (SW) | 24 มม. |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -20 to 100 °C |