กรองอากาศอัด / ตัวปรับแรงดัน กึ่งอัตโนมัติ
อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน UFR กับฟิลเตอร์กึ่งอัตโนมัติ
กรองลมดักน้ำ½”ถ้วยเดี่ยวSEMI AUTO DRAIN
หมายเลขสินค้า 0699101121
EAN 4053479197319
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติ
คล้ายกับเช็ควาล์ว คือจะปิดเมื่อมีแรงดันและเปิดเมื่อไม่มีแรงดัน
ไม่สูญเสียลมและไม่มีปัญหาเรื่องรอยรั่ว
ไม่ต้องใช้นิปเปิ้ลสองด้านสำหรับการเชื่อมต่อ
การติดตั้งง่าย
มาพร้อมกับตัวยึดผนัง
ใช้พื้นที่น้อย
การออกแบบเป็นบล็อก
ทำให้ความสะอาดของลมอัดอยู่ในระดับสูง
พร้อมอุปกรณ์ฟิลเตอร์ 5 µm
ปรับแรงดันในการใช้งานได้อย่างแม่นยำ
ตั้งแต่ 0.5 ถึง 10 บาร์
ตัวปรับแรงดันแบบล็อกได้
ปรับค่าแรงดันงานที่ตั้งไว้
- ทำตามการติดตั้งช่องรับอากาศที่ถูกต้องตามที่ระบุไว้บนอุปกรณ์
- ต้องติดตั้งเครื่องในแนวตั้งโดยคว่ำภาชนะพลาสติกลงเพื่อให้เครื่องทำงานได้อย่างถูกต้อง
- ก่อนถอดถ้วยออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแรงดันอากาศในตัวเครื่อง
การใช้งานระดับมืออาชีพและระดับอุตสาหกรรมในระบบลมอัดแรงดัน ในโรงงานเครื่องกลและร้านยาง อู่ซ่อมตัวถังรถยนต์ งานโลหะ และงานช่างไม้
อุปกรณ์ซ่อมบำรุงประกอบด้วยส่วนประกอบสองส่วน:
- ฟิลเตอร์: เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและหยดน้ำควบแน่นออกจากอากาศ
- ตัวปรับแรงดัน / มาโนมิเตอร์: ช่วงให้สามารถตั้งค่าแรงดันที่แท้จริงในการทำงาน เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
คำแนะนำ:
ควรติดตั้งอุปกรณ์ให้บริการลมใกล้กับเครื่องมือลมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
![]() | |
เกลียวต่อ | 1/2 นิ้ว |
ปริมาณการไหล | 2600 l/min |
แรงดันในการใช้งานต่ำสุด/สูงสุด | 0.5-10 bar |