อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัด กึ่งอัตโนมัติ
อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัด UFR กึ่งอัตโนมัติ
กรองลมดักน้ำ½” หล่อลื่นถ้วยคู่SEMI AUTO
หมายเลขสินค้า 069910112
EAN 4053479197333
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติ
คล้ายกับเช็ควาล์ว คือจะปิดเมื่อมีแรงดันและเปิดเมื่อไม่มีแรงดัน
ระบบแบบแยกส่วน
ส่วนประกอบแต่ละชิ้นของซีรี่ส์ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ผสมรวมกันได้ตามต้องการ
ไม่สูญเสียลมและไม่มีปัญหาเรื่องรอยรั่ว
ไม่ต้องใช้นิปเปิ้ลสองด้านสำหรับการเชื่อมต่อ
การติดตั้งง่าย
มาพร้อมกับตัวยึดผนัง
ใช้พื้นที่น้อย
การออกแบบเป็นบล็อค
ทำให้ความสะอาดของลมอัดอยู่ในระดับสูง
ไส้กรอง 5 μm
ปรับแรงดันในการใช้งานได้อย่างแม่นยำ
ตั้งแต่ 0.5 ถึง 10 บาร์
- ทำตามการติดตั้งช่องรับอากาศที่ถูกต้อง (ตามลูกศรบนชุดอุปกรณ์)
- ต้องติดตั้งอุปกรณ์ในแนวตั้งโดยคว่ำถ้วยพลาสติกลงเพื่อให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างถูกต้อง
- ก่อนถอดถ้วยออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแรงดันลมในอุปกรณ์
- ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่แนะนำ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่แนะนำอาจทำให้ส่วนประกอบเสียหายได้
การใช้งานระดับมืออาชีพและระดับอุตสาหกรรมในระบบลมอัดแรงดัน ในโรงงานเครื่องกลและร้านยาง อู่ซ่อมตัวถังรถยนต์ งานโลหะ และงานช่างไม้
อุปกรณ์ให้บริการลมอัดนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบสามส่วน:
- ตัวกรองกำจัดสิ่งสกปรกและหยดน้ำจากการควบแน่น อุปกรณ์ควบคุมนี้ทำให้สามารถตั้งค่าแรงดันในการทำงานได้เที่ยงตรง เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือลมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ตัวจ่ายน้ำมันจะจ่ายละอองน้ำมันฝอยละเอียดแบบปรับได้ให้กับอุปกรณ์ลมที่เชื่อมต่อ
คำแนะนำ:
ควรติดตั้งอุปกรณ์ให้บริการลมใกล้กับเครื่องมือลมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ระดับที่เหมาะสมที่สุดในการส่งละอองน้ำมันคือไม่เกิน 5 เมตร
![]() | |
แรงดันในการใช้งานต่ำสุด/สูงสุด | 10-0.5 bar |
ปริมาณการไหล | 2600 l/min |
เกลียวต่อ | 1/4 นิ้ว |