ล้อม้วนสายฉีดแรงดัน DSA 15
ล้อม้วนสายยางระบบลม พร้อมท่อไฮบริด
ตลับเก็บสายลม 3/8IN ยาว 15 เมตร
หมายเลขสินค้า 069901015
EAN 4050641675347
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
กรอบพลาสติกแบบปิดมีความทนทาน
ท่อสายยางและกลไกหมุนจ่ายจะป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรกอื่นๆ
สายยางโพลีเมอร์ไฮบริดคุณภาพสูง
- ทนทานต่อน้ำมันด้วยน้ำหนักที่เบามาก
- ทำงานได้ดีเยี่ยมทั้งในช่วงที่มีอุณหภูมิต่ำและช่วงที่มีอุณหภูมิสูง
ท่อยางประสิทธิภาพในการไหลสูง
ไม่เกิดแรงดันตก เพื่อประสิทธิภาพและการประหยัดค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้น
สามารถติดตั้งได้ทั้งบนผนัง เพดาน และพื้น
สำหรับการใช้งานทั่วไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
กลไกการหมุน 180 องศา
เคลื่อนไหวได้อย่างมีอิสระสูงและมีความสะดวกสบายสูงในการทำงาน
- ท่อสายยางและสายเคเบิลที่วางอยู่บนพื้นอาจทำให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุได้
- ขจัดสิ่งกีดขวางที่อาจทำให้เกิดการสะดุดล้มในที่ทำงานและช่วยป้องกันอุบัติเหตุ (ตามระเบียบข้อบังคับในการป้องกันอุบัติเหตุ)
- ท่อสายยางที่วางอยู่บนพื้นหรือบนโต๊ะทำงานเฉพาะตลอดเวลาจะเสียหายได้ง่ายและต้องเปลี่ยนบ่อยขึ้น
- ตัวหมุนจ่ายท่อสายยางจะป้องกันความเสียหายประเภทนี้ได้ เพราะจะคลายม้วนท่อออกมาเวลาใช้งานเท่านั้น
ตัวทำละลาย (เช่น น้ำมันดีเซล) อาจทำความเสียหายต่อสายยางได้
ความยาวของท่อสายยาง | 15 m |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อสายยางภายใน | 9,5 mm |
ความยาวของท่อจ่าย | 90 mm |
การเชื่อมแบบลมอัด | R 3/8 นิ้ว ET |
ความยาวของท่อสายยาง (จากสต็อปเปอร์บอล) | 80 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อสายยาง | 15,5 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อจ่าย | 9,5 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อจ่าย | 15,5 mm |