กรองอากาศอัด / ตัวปรับแรงดัน อัตโนมัติ
ตัวลดแรงดัน UFR ฟิลเตอร์ มาโนมิเตอร์
กรองลมดักน้ำ½”ถ้วยเดี่ยวAUTO DRAIN
หมายเลขสินค้า 0699001121
EAN 4053479197302
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ระบายน้ำอัตโนมัติ
เปิดอัตโนมัติเมื่อของเหลวในอ่างถึงระดับหนึ่ง
ไม่สูญเสียการไหลและไม่มีปัญหาเรื่องรอยรั่ว
ไม่ต้องใช้นิปเปิ้ลสองด้านสำหรับการเชื่อมต่อ
การติดตั้งง่าย
รวมตัวยึดผนัง
ใช้พื้นที่น้อย
การออกแบบเป็นบล็อค
การทำความสะอาดอากาศอัดอยู่ในระดับสูง
พร้อมอุปกรณ์ฟิลเตอร์ 5 µm
ปรับแรงดันในการใช้งานได้อย่างแม่นยำ
ตั้งแต่ 0.5 ถึง 10 บาร์
ตัวปรับแรงดันแบบล็อคได้
ปรับค่าแรงดันงานที่ตั้งไว้
- ทำตามการติดตั้งช่องรับอากาศที่ถูกต้องตามที่ระบุไว้บนอุปกรณ์
- ต้องติดตั้งเครื่องในแนวตั้งโดยคว่ำภาชนะพลาสติกลงเพื่อให้เครื่องทำงานได้อย่างถูกต้อง
- ก่อนถอดถ้วยออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแรงดันอากาศในตัวเครื่อง
การใช้งานระดับมืออาชีพและทางอุตสาหกรรมด้วยลมอัดแรงดัน (อากาศอัด) ในโรงงานเครื่องกลและร้านยาง อู่ซ่อมตัวถังรถยนต์ งานโลหะ และงานช่างไม้
อุปกรณ์ซ่อมบำรุงประกอบด้วยส่วนประกอบสองส่วน:
- ฟิลเตอร์: เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและหยดน้ำควบแน่นออกจากอากาศ
- ตัวปรับแรงดัน / มาโนมิเตอร์: ทำให้สามารถตั้งค่าแรงดันที่แท้จริงในการทำงาน เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
คำแนะนำ:
ควรติดตั้งอุปกรณ์ซ่อมบำรุงใกล้กับอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้ามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
![]() | |
เกลียวต่อ | 1/2 นิ้ว |
ปริมาณการไหล | 2600 l/min |
แรงดันในการใช้งานต่ำสุด/สูงสุด | 0.5-10 bar |