แผ่นตัดสแตนเลส
ใบตัดเหล็กสำหรับสแตนเลส Red Line
ใบตัด-เขียวRG-A2-SR-TH1,0-BR16,0-D105มม.
หมายเลขสินค้า 0669230106
EAN 4065746567862
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ใบตัดที่ทนทานและมีประสิทธิภาพสูง
- EN 12413 มาตรฐานยุโรป
ขอบเขตการใช้งาน
ใช้สำหรับตัดวัสดุแข็ง ท่อ โปรไฟล์ และแผ่นสแตนเลส
เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความหนา | 105 x 1.0 mm |
รูเจาะ | 16 mm |
การออกแบบ | ตรง |
ความเร็วในการหมุนสูงสุด | 14550 รอบ/นาที(รอบต่อนาที) |
ความเร็วรอบวงสูงสุด | 80 m/s |
วัสดุที่จะนำมาดำเนินการ | สแตนเลสสตีล |