แผ่นขัด, กึ่งยืดหยุ่น, อเนกประสงค์

แผ่นเจียรอเนกประสงค์กึ่งยืดหยุ่น
แผ่นเจียรสแตนเลสเหล็ก100มม.(4นิ้ว)บาง

หมายเลขสินค้า 0665181016

EAN 4050641968166

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
แผ่นขัด, กึ่งยืดหยุ่น, อเนกประสงค์

หมายเลขสินค้า 0665181016

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 50 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

แผ่นขัดกึ่งยืดหยุ่นพร้อมโครงสร้างวาฟเฟิลพิเศษ ช่วยในการเจียรเย็นและป้องกันวัสดุเปลี่ยนสี

ขอบเขตการใช้งาน


เหล็ก, สแตนเลส (INOX), โลหะ NE (ทองแดง, ทองเหลือง, ทองสัมฤทธิ์, อะลูมิเนียม)



คุณสมบัติ


โครงสร้างวาฟเฟิลที่ได้รับการปรับปรุงช่วยทำให้ขจัดเศษได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ไม่มีความร้อนสะสม การออกแบบที่น้ำหนักเบาและยืดหยุ่นช่วยให้แผ่นเจียรทำงานอย่างราบรื่น มีเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนที่ลดลง



ประโยชน์


  • ไม่ต้องใช้แป้นรอง

  • เหมาะสำหรับใช้กับวัสดุที่หลากหลาย

  • การออกแบบวาฟเฟิลใหม่ (การเจียรเย็น)

  • เหมาะสำหรับพื้นผิวโค้ง

  • ใช้งานง่าย

  • ความสามารถการตัดดีเยี่ยม

  • อายุการใช้งานยาวนาน

  • วัสดุไม่เปลี่ยนสี
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

เส้นผ่านศูนย์กลาง

100 mm

รูเจาะ

16 mm

ขนาดกริด

60

ความเร็วในการหมุนสูงสุด

15300 รอบ/นาที(รอบต่อนาที)

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค