แผ่นตัดเหล็ก/แสตนเลส
ใบตัดสำหรับเหล็กนอกซ์ เหล็ก และเหล็ก
ใบตัดเหล็ก เขียว 4" 1 มม.
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ใบตัดที่ทนทานและมีประสิทธิภาพสูง
- กำลังการตัดทีดีที่สุดและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ทนทานต่อการแตกหักสูง
- ปราศจากเหล็ก คลอรีน และซัลเฟอร์ (≤ 0.1%)
- มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานยุโรป EN 12413
- EN 12413 มาตรฐานยุโรป
ขอบเขตการใช้งาน
ใช้สำหรับตัดวัสดุแข็ง ท่อ โปรไฟล์ และแผ่นสแตนเลส
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 105 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความหนา | 105 x 1.0 mm |
ความหนา | 1.0 mm |
รูเจาะ | 16 mm |