ไขควงปากแบน มีด้ามกลม
ไขควงปากแบนแกนกลม
ไขควงด้ามกลมปากแบน
หมายเลขสินค้า
061323108
EAN 4038898275114
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน




เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
- ใบมีด: ชุบโครเมียมแบบด้าน
- ปลาย: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- มาตรฐาน: DIN 5265
![]() | |
ความหนาของคมตัด x ความกว้างของคมตัด | 1.2 x 8 mm |
ความยาวใบมีด (A) | 175 mm |
ความยาวที่จับ (B) | 114 mm |
ความกว้างที่จับ (C) | 38 mm |