ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ ไม้ ดาวหนึ่งดวง
ใบเลื่อยจิ๊กซอ-งานไม้
หมายเลขสินค้า 0608116099
EAN 4038898410812
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดตรง ตัดหยาบ และตัดรวดเร็ว ในวัสดุหนา
- สำหรับใช้กับเลื่อยจิ๊กซอว์ที่มีด้ามจับแบบ T Shank
ข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมสามารถพบได้บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
ระยะการทำงาน | 75 mm |
ความหนาของวัสดุต่ำสุด/สูงสุด | 4-50 mm |
การเว้นระยะห่างฟันเลื่อย | 3,0 mm |
เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับ | ไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้ออ่อน, PVC |
เหมาะสำหรับ | บอร์ดไฟเบอร์ |
จำนวนชิ้น | 5 ชิ้น |
ประเภทการต่อใบเลื่อยจิ๊กซอว์ | ก้าน T |
ความยาว (L) | 100 mm |
การออกแบบ | เป็นลอน |