ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ โลหะ ดาวหนึ่งดวง สำหรับโลหะแผ่นบาง
ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ 1S สำหรับโลหะแผ่นบาง
ใบเลื่อยจิ๊กซอ-งานโลหะ





ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดตรง
- ระยะห่างของฟันที่ละเอียดและเรียงกันตลอด ห่างตั้งแต่ 1.1 ถึง 1.5 มม. สำหรับการตัดแผ่นโลหะบางๆ ตัวอย่างเช่น แผ่นโลหะที่มีความหนา 1 ถึง 3 มม.
- สำหรับใช้กับเลื่อยจิ๊กซอว์ที่รองรับใบมีด T Shank
- ข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมสามารถพบได้บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
- สำหรับใบเลื่อยจิ๊กซอว์โลหะ มีการระบายความร้อน ลดจำนวนครั้งในการเลื่อย และไม่แกว่ง
- ระบบระบายความร้อนจะช่วยยืดอายุการใช้งานใบเลื่อยจิ๊กซอว์ของคุณ
สารหล่อเย็น
น้ำมันสำหรับการเจาะและตัดโลหะ น้ำมันสน ปิโตรเลียมหรือน้ำมันสน-ปิโตรเลียมผสม น้ำ (ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับชิ้นส่วนไฟฟ้าทั้งหมด)
ระยะการทำงาน | 66 mm |
การเว้นระยะห่างฟันเลื่อยต่ำสุด/สูงสุด | 1.1-1.5 mm |
เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับ | โลหะแผ่นบาง |
เหมาะสำหรับ | อะลูมิเนียม, โลหะหนักที่ไม่มีแร่เหล็กเป็นส่วนประกอบ |
ความหนาของวัสดุต่ำสุด/สูงสุด | 1-3 mm |
จำนวนชิ้น | 5 ชิ้น |
ประเภทการต่อใบเลื่อยจิ๊กซอว์ | ก้าน T |
ความยาว | 91 mm |