เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 12 V, 100 A, 20–1200 Ah
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถ 12V - 100A
หมายเลขสินค้า 0510955710
EAN 4056807743936
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เหมาะสำหรับรถที่ใช้แบตเตอรี่ 12 V
รถจักรยานยนต์, รถยนต์นั่งส่วนบุคคล, รถตู้, เครื่องจักรทางการเกษตร, ยานพาหนะฉุกเฉิน, เครื่องจักรก่อสร้าง
ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัดและแข็งแรงพร้อมที่แขวนสายด้านหน้า
ชาร์จแบตเตอรี่ที่ไฟหมดให้กลับมาใช้ได้อีก
>2V (การฟื้นคืนแบบ SOS อัตโนมัติ)
ดำเนินการปรับสมดุลเซลล์แบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ
เพิ่มอายุการใช้งานและประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ให้สูงสุด
โดยการชาร์จและการบำรุงรักษาเก้าขั้นตอนโดยไม่ต้องเฝ้าดู
มีระบบป้องกัน:
- การลัดวงจร
- การคีบสายสลับขั้ว
- แรงดันไฟฟ้าเกิน
- การสปาร์ค (ระบบป้องกันการเกิดประกายไฟ)
- ระบบจะปิดอย่างปลอดภัยโดยอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่ถูกตัดการเชื่อมต่อ
- การโอเวอร์ฮีตของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใน
จอ LCD
จอแสดงคำแนะนำที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้ใช้ และความปลอดภัยสูงสุดในการใช้งาน สามารถตั้งค่าข้อมูลการทำงานและการชาร์จทั้งหมดบนจอแสดงผลและอ่านค่าบนจอได้อย่างชัดเจน
มีความเสถียรมากและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับสีได้
มีขาและขอบยางกันกระแทกและซับการสั่นสะเทือน
เส้นกราฟการชาร์จ
- เส้นกราฟการชาร์จที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า 4 เส้น
- สามารถกำหนดค่าและป้อนเส้นกราฟของโหลดของผู้ผลิต/เจ้าของรถได้
อู่ซ่อมรถ
- การบริการลูกค้า/การชาร์จแบตเตอรี่ สำหรับแบตเตอรี่ 12 V (ดูตารางชนิดแบตเตอรี่)
- การแฟลช/การอัปเดตซอฟต์แวร์ – แรงดันไฟฟ้าที่ปรับได้แบบแมนนวล ระหว่าง 12.0 ถึง 14.8 V ในขั้นละ 0.1 V สูงสุด 100 A
- การวินิจฉัย – ทำให้แบตเตอรี่ 12 V คงที่ในระหว่างการวินิจฉัยยานพาหนะ สูงถึง 100 A
- การเปลี่ยนแบตเตอรี่ – เพื่อให้มีแรงดันไฟฟ้าที่เสถียรในระบบไฟฟ้าของยานพาหนะ (แหล่งจ่ายไฟภายนอก) ในระหว่างการถอดแบตเตอรี่เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูลหน่วยความจำของรถ
โชว์รูม – การชาร์จกระแสไฟในอัตราต่ำ
- การป้องกันปัญหาที่เกิดจากวงรอบการชาร์จแบตเตอรี่
- จ่ายกระแสไฟให้แบตเตอรี่และทำให้มั่นใจว่ารถมีแรงดันไฟฟ้าที่คงที่สำหรับการนำเสนอฟังก์ชันทั้งหมดของรถ
- กุญแจล็อคแบบปรับได้เพื่อป้องกันการใช้งานในทางที่ผิดโดยบุคคลที่สาม
การส่งมอบรถ
จ่ายกระแสไฟให้แบตเตอรี่และทำให้มั่นใจว่ารถมีแรงดันไฟฟ้าที่คงที่สำหรับการนำเสนอฟังก์ชันทั้งหมดของรถ
การจัดเก็บ – การชาร์จกระแสไฟในอัตราต่ำ
การบำรุงรักษาแบตเตอรี่ก่อนขายหรือสำหรับใช้ในอู่ซ่อมรถ
ความถี่ | 50 Hz |
แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จสูงสุด | 14,8 V/DC |
กระแสประจุ | 100 A |
ความจุแบตเตอรี่/แบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้ต่ำสุด/สูงสุด | 20-1200 Ah |
อัตรากำลัง | 1600 W |
การกำหนดแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่กรดตะกั่ว 12 V (แบบเปิด, MF, แคลเซี่ยม, VRLA, GEL, AGM fleece, EFB, EFB+) |
ลักษณะการชาร์จ | IUoU |
ระดับการป้องกัน IP | IP 21 |
ความยาวสายเคเบิล | 2,5 m |
ขั้วชาร์จไฟหุ้มฉนวนแบบเต็ม | ใช่ |
ความยาว (สายชาร์จแบตเตอรี่พร้อมขั้ว) | 5 m |
ภาคตัดขวางของสายเคเบิล | 16 mm² |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 8340,000 g |
สี | สีเงิน, เทาอ่อน คล้ายกับ RAL 7035 |
การป้องกันการเกิดประกายไฟ | ใช่ |
การป้องกันการกลับขั้ว | ใช่ |