เคเบิ้ลไทร์ KBL 2 ผลิตจากพอลิเอไมด์พร้อมลิ้นพลาสติกสีธรรมชาติ

เคเบิ้ลไทร์ KBL2 ตัวล็อกพลาสติก PA สีธรรมชาติ
เคเบิ้ลไทร์ สีขาว 4.8X300 มม.

หมายเลขสินค้า 0502000015

EAN 4062856121069

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เคเบิ้ลไทร์ KBL 2 ผลิตจากพอลิเอไมด์พร้อมลิ้นพลาสติกสีธรรมชาติ

หมายเลขสินค้า 0502000015

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 100 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เคเบิ้ลไทร์คุณภาพสูงสำหรับการจัดระเบียบและรัดสายเคเบิล สายไฟ ได้อย่างรวดเร็ว ฯลฯ ในร่ม
  • ใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ด้วยส่วนปลายแหลมและโค้งเล็กน้อย และมีตัวล็อกลิ่มแบบชิ้นเดียว

  • คุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรม มีอายุการใช้งานยาวนานและน่าเชื่อถือสำหรับการใช้งานในร่ม

  • ใช้ง่ายด้วยตัวนำเกลียว

  • ผิวภายนอกที่ราบเรียบและขอบที่โค้งมนเพื่อป้องกันความเสียหายกับฉนวนหรือปลอกสายเคเบิล

  • ฟันด้านในของสายรัดจะช่วยยึดอย่างมั่นคง และช่วยป้องกันการบิดหรือการเลื่อนไปด้านข้าง

  • คุณสมบัติไม่ลามไฟ หมายความว่า ถ้าเกิดเพลิงไหม้ เคเบิ้ลไทร์จะไม่ทำให้ไฟแพร่กระจาย

  • สามารถใช้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง

  • ปราศจากซิลิโคนและฮาโลเจน และเป็นไปตามข้อกำหนด RoHS

  • เหมาะสำหรับการติดตั้งทั้งที่ใช้และไม่ใช้เครื่องมือ
ข้อสังเกต

สามารถสแกนรหัส QR บนบรรจุภัณฑ์เพื่อดู บันทึก และพิมพ์การรับรองและคำประกาศ

ได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน EN 62275, IEC 62275, UL 62275 type 2.21 (CSA)

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เคเบิ้ลไทร์สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม ได้แก่งานวิศวกรรมเครื่องกล การผลิตตู้สวิตช์ การผลิตยานพาหนะ โรงงาน การบำรุงรักษา อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการก่อสร้าง อู่ซ่อมรถยนต์ การขนส่ง/โลจิสติกส์ การสร้างลิฟท์

วัสดุ

PA 6.6 V-2 - พอลิเอไมด์

สี

ธรรมชาติ

ความกว้าง

4,8 mm

ความยาว

300 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายต่ำสุด/สูงสุด

3-76 mm

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-40 to +85 °C

อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด

-20 to +85 °C

แรงดึงต่ำสุด

222 N

ความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต

ไม่

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

ปราศจากฮาโลเจน

ใช่

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

การออกแบบ

พร้อมตัวช่วยการทำเกลียว

ความสามารถในการติดไฟ

คุณสมบัติดับไฟได้เองตาม UL94 V2

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค