เคเบิ้ลไทร์ KBL 2 ผลิตจากพอลิเอไมด์พร้อมลิ้นพลาสติกสีธรรมชาติ
เคเบิ้ลไทร์ KBL2 ตัวล็อกพลาสติก PA สีธรรมชาติ
เคเบิ้ลไทร์ สีขาว 3.6X140 มม.
หมายเลขสินค้า 0502000012
EAN 4062856121137


ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ด้วยส่วนปลายแหลมและโค้งเล็กน้อย และมีตัวล็อกลิ่มแบบชิ้นเดียว
- คุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรม มีอายุการใช้งานยาวนานและน่าเชื่อถือสำหรับการใช้งานในร่ม
- ใช้ง่ายด้วยตัวนำเกลียว
- ผิวภายนอกที่ราบเรียบและขอบที่โค้งมนเพื่อป้องกันความเสียหายกับฉนวนหรือปลอกสายเคเบิล
- ฟันด้านในของสายรัดจะช่วยยึดอย่างมั่นคง และช่วยป้องกันการบิดหรือการเลื่อนไปด้านข้าง
- คุณสมบัติไม่ลามไฟ หมายความว่า ถ้าเกิดเพลิงไหม้ เคเบิ้ลไทร์จะไม่ทำให้ไฟแพร่กระจาย
- สามารถใช้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง
- ปราศจากซิลิโคนและฮาโลเจน และเป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
- เหมาะสำหรับการติดตั้งทั้งที่ใช้และไม่ใช้เครื่องมือ
สามารถสแกนรหัส QR บนบรรจุภัณฑ์เพื่อดู บันทึก และพิมพ์การรับรองและคำประกาศ
ได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน EN 62275, IEC 62275, UL 62275 type 2.21 (CSA)
เคเบิ้ลไทร์สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม ได้แก่งานวิศวกรรมเครื่องกล การผลิตตู้สวิตช์ การผลิตยานพาหนะ โรงงาน การบำรุงรักษา อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการก่อสร้าง อู่ซ่อมรถยนต์ การขนส่ง/โลจิสติกส์ การสร้างลิฟท์
วัสดุ | PA 6.6 V-2 - พอลิเอไมด์ |
สี | ธรรมชาติ |
ความกว้าง | 3,6 mm |
ความยาว | 140 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายต่ำสุด/สูงสุด | 2-33 mm |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -40 to +85 °C |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | -20 to +85 °C |
แรงดึงต่ำสุด | 178 N |
ความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต | ไม่ |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
ปราศจากฮาโลเจน | ใช่ |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |
การออกแบบ | พร้อมตัวช่วยการทำเกลียว |
ความสามารถในการติดไฟ | คุณสมบัติดับไฟได้เองตาม UL94 V2 |