เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
อุปกรณ์ฉีดปูนดิบ WIT-PE 500
อุปกรณ์ยึดแต่ละชิ้นในคอนกรีตมีรอยแตกและไม่มีรอยแตก และอุปกรณ์ยึดเสริมแรงที่มีการโบกปูนตามมา
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ปูนเรซินปฏิกิริยาแบบ 2 ส่วนประกอบ ชนิดอีพ็อกซี่บริสุทธิ์ ปราศจากสไตรีน
การยึดแต่ละจุดในคอนกรีตส่วนที่ไม่ได้รับแรงและส่วนรับแรง, ประสิทธิภาพในการรับการสั่นสะเทือนประเภท C1 (M12 ถึง M30) และ C2 (M12 ถึง M16):
แท่งพุก W-VD-A, แท่งพุก W-VI-A, แท่งเกลียวมาตรฐานที่มีใบรับรองการทดสอบการยอมรับ 3.1
การยึดเหล็กเสริมแรงที่มีการโบกปูนตามมา (เหล็กเส้น)
ตลับกระบอกสามารถใช้งานต่อได้จนถึงวันหมดอายุ โดยการเปลี่ยนหัวฉีดผสมหรือปิดผนึกไว้ด้วยฝาปิดปลาย
- การประเมินทางเทคนิคของยุโรป ETA-09/0040: จุดยึดแต่ละจุด + คอนกรีตส่วนที่ไม่ได้รับแรงและส่วนรับแรง (แท่งพุก W-VD-A, แท่งพุก W-VI-A, แท่งเกลียวมาตรฐานที่มีใบรับรองการทดสอบการยอมรับ 3.1), ประสิทธิภาพในการรับการสั่นสะเทือนประเภท C1 (M12 ถึง M30) และ C2 (M12 ถึง M16)
- การประเมินทางเทคนิคของยุโรป ETA-07/0313: การติดตั้งเหล็กเสริมในภายหลัง (REBAR)
- European Technical Approval (ใบอนุมัติทางเทคนิคในยุโรป) ETA-09/0040: อุปกรณ์ยึดแต่ละชิ้น + คอนกรีตมีรอยแตกและไม่มีรอยแตก (เกลียวสมอ W-VD-A, ก้านเกลียวทั่วไป พร้อมกับใบรับรองผลการทดสอบเพื่อยอมรับ 3.1)
- ใบอนุญาตงานก่อสร้างทั่วไปให้ Z-21.8-1834, European Technical Approval (ใบอนุมัติทางเทคนิคในยุโรป) ETA-07/0313: อุปกรณ์ยึดเสริมแรงที่มีการโบกปูนตามมา (เหล็กเส้น)
- เหมาะสำหรับการยึดโครงสร้างโลหะ โลหะรูปพรรณ โครงสร้างไม้ ตัวยึด ท่อ และรางเดินสายเคเบิล เป็นต้น
- เหมาะสำหรับการต่อเติมโครงสร้าง การยึดบนเพดานและผนัง การต่อเติมโครงสร้างรับน้ำหนัก การเสริมแรงโครงสร้างรับน้ำหนัก การติดตั้งระเบียงและกันสาด การซีลช่องเปิดชั่วคราว และเหล็กเสริมแรง "ที่ถูกลืม"
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!