รูปภาพเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ใบตัดเหล็ก W-MAX RUSH
ใบตัดที่พัฒนาขึ้นสำหรับตัดสแตนเลสและเหล็กกล้าคาร์บอน ให้การตัดที่รวดเร็วและแม่นยำ พร้อมความคุ้มค่าที่ยอดเยี่ยม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ANSI B7.1, ABNT NBR 15230, EN 12413
- ผลิตด้วยวัสดุขัด เรซิน และผ้าใยแก้วคุณภาพสูง ใบตัดมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ จึงช่วยลดความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการตัด เพิ่มความเร็วในการตัด และให้ความเสถียรของใบตัดแบบไดนามิกที่ดีที่สุด
- ปราศจากคลอรีน เหล็ก และกำมะถัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการปนเปื้อนสำหรับสแตนเลส
- มีควันน้อยในระหว่างการตัด
- ห้ามใช้สำหรับตัดสแตนเลส
- ห้ามใช้ใบตัดในการขัดหยาบ การใช้งานที่ไม่เหมาะสมจะทำให้เส้นใยนิรภัยบนใบตัดฉีกขาด
- ห้ามใช้ความเร็วในการตัดเกินกว่าความเร็วสูงสุดที่ระบุไว้บนป้ายกำกับใบตัด (ความเร็ว 80 ม./วินาที)
- ห้ามใช้ใบตัดที่อยู่ในสภาพไม่ดี (มีรอยแตก)
- ห้ามใช้แรงกับใบตัด ห้ามใช้แรงกดกับใบตัดในระหว่างการตัด น้ำหนักของเครื่องตัดจะต้องเพียงพอ
- ห้ามใช้แรงกดทางด้านข้างกับใบตัด
- ห้ามตัดเป็นแนวโค้ง
- เส้นผ่านศูนย์กลางของใบตัดต้องสอดคล้องกับขนาดของชิ้นส่วนที่จะตัด ตามกฎแล้ว ความหนาของชิ้นส่วนควรอยู่ที่ประมาณ 10% ของเส้นผ่านศูนย์กลางของใบตัด
เหมาะสำหรับการตัดวัสดุประเภทต่างๆ: สแตนเลส, เหล็กกล้าคาร์บอน, ชิ้นส่วนชุบสังกะสี โลหะเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
คำแนะนำการใช้งาน: การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมขนาดเล็ก สำหรับการตัดแผ่นโลหะ, คานเหล็ก, ท่อ, ท่ออากาศ, กล่องสายเคเบิล, ท่อแข็ง, ลวดสลิง, โครงเหล็กและอื่นๆ
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!