เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
คีมตัดสายไฟ, DIN ISO 5749 IEC 60900
สำหรับตัดสายไฟและสายเคเบิลที่แข็งและอ่อน รวมถึงในบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- สำหรับทำงานกับชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟไหลผ่านสูงสุด 1,000 V (AC) และสูงสุด 1,500 V (DC) โปรดทำตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยทุกข้อ
- ตัดได้เรียบร้อยเกลี้ยงเกลาและประหยัดแรงเนื่องจากคมตัดที่ผ่านการเหลามาเป็นพิเศษมีความแม่นยำสูง
- เหล็กกล้าเครื่องมือคุณภาพสูงรับรองอายุการใช้งานเครื่องมือที่ยาวนานและพื้นผิวการตัดที่แม่นยำ
- หัวรูปทรงเพรียวบางเพื่อให้เข้าถึงได้มากที่สุด
- ด้ามจับ 2 ส่วนที่ใช้สบายตามหลักสรีรศาสตร์และไม่ลื่น พร้อมทั้งรอยต่อ VDE กว้างเพื่อความปลอดภัยขณะทำงาน
- คมตัด: เพิ่มความแข็งโดยการเหนี่ยวนํา, คมตัดแม่นยำ
- พื้นผิว: เหลาทั้งชิ้นและชุบโครเมียม
- ข้อต่อ: ข้อต่อทาบ
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!