เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ที่รัดสายเคเบิล ทนทานต่อรังสี UV พร้อมสลักพลาสติก
การออกแบบทนทานต่อรังสี UV สำหรับการรัดสายเคเบิล ชุดสายเคเบิล และท่อได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีปัญหา และน่าเชื่อถือ
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
รูปทรงของหัวและการยึดที่เหมาะสม
ให้การผูกยึดที่ดีเยี่ยมแม้ภายใต้สภาวะที่ยากลำบากที่สุด เช่น: ความชื้น ความร้อน ความเย็น
สามารถทำงานด้วยมือได้
ไม่ต้องใช้เครื่องมือประกอบเพิ่มเติม
ปลายที่รัดสายเคเบิลทำมุม: 2.4 + 3.6 + 4.8 มม.
ห่วงที่ใช้สะดวก
ทนทานต่อด่าง น้ำมัน จาระบี และน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
ไม่ทนทานต่อกรดแร่ธาตุ และ/หรือ สารเคมีออกซิไดซ์
ปราศจากฮาโลเจนและซิลิโคน
ทนต่อรังสียูวี
เคเบิลไทร์ที่ทนทานต่อรังสี UV นี้ตรงตามมาตรฐาน ISO 4892-2: พลาสติก – การฉายรังสีสังเคราะห์หรือการทดสอบสภาวะแวดล้อมในอุปกรณ์ – ส่วนที่ 2: หลอดไฟ Xenon ที่ให้แสงสเปกตรัมเต็มรูปแบบ การฉายรังสีหรือการทดสอบสภาวะแวดล้อม 1,000 ชั่วโมงโดยใช้วิธีการทดสอบนี้เป็นข้อกำหนดของมาตรฐาน IEC 62275, EN 62275 และ UL 62275 สำหรับเคเบิลไทร์ที่ทนทานต่อรังสี UV
กระบวนการทดสอบนี้เกี่ยวข้องกับการทดสอบสั้นๆ การทดสอบนี้ไม่สามารถนำมาอ้างอิงกับอายุการใช้งานที่แท้จริงของเคเบิลไทร์ภายใต้การฉายรังสีหรือการทดสอบสภาวะแวดล้อมด้วยแสง UV ปัจจัยหลายอย่างอาจลดทอนระดับของความเกี่ยวพันกันระหว่างการทดสอบสั้นๆ กับแหล่งของแสงในห้องปฏิบัติการและการสัมผัสจริงกับแสงภายนอกภายใต้สภาวะการใช้งานจริง
ก) ความแตกต่างในการกระจายเชิงสเปกตรัมระหว่างแหล่งของแสงในห้องปฏิบัติการกับแสงอาทิตย์
ข) ช่วงเวลาของการทดสอบสภาวะแวดล้อมหรือการฉายรังสี ซึ่งมีการใช้การทดสอบสภาวะแวดล้อมหรือการฉายรังสีด้วยแสงจากแหล่งของแสงในห้องปฏิบัติการโดยปราศจากช่วงเวลาความมืด
ค) เงื่อนไขของการทดสอบสภาวะแวดล้อมหรือการฉายรังสี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการทดสอบสูงและต่ำเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือมีการสร้างการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลันอย่างไม่สมจริง
ง) ระดับความชื้นที่สูงหรือต่ำอย่างไม่สมจริง
จ) การขาดสารตัวกระทำหรือสารพิษทางชีวภาพ
- โครงสร้างตู้สวิตช์
- งานติดตั้งอิเล็กทรอนิกส์และภายในอาคาร
- การผลิตยานพาหนะ
- อู่ซ่อมบำรุงยานพาหนะ
- สถานที่ซ่อมบำรุง
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!