เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัด กึ่งอัตโนมัติ
แบบทรีอินวัน คือ กรอง หล่อลื่น และปรับแรงดันลม เพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของเครื่องมือลม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติ
คล้ายกับเช็ควาล์ว คือจะปิดเมื่อมีแรงดันและเปิดเมื่อไม่มีแรงดัน
ระบบแบบแยกส่วน
ส่วนประกอบแต่ละชิ้นของซีรี่ส์ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ผสมรวมกันได้ตามต้องการ
ไม่สูญเสียลมและไม่มีปัญหาเรื่องรอยรั่ว
ไม่ต้องใช้นิปเปิ้ลสองด้านสำหรับการเชื่อมต่อ
การติดตั้งง่าย
มาพร้อมกับตัวยึดผนัง
ใช้พื้นที่น้อย
การออกแบบเป็นบล็อค
ทำให้ความสะอาดของลมอัดอยู่ในระดับสูง
ไส้กรอง 5 μm
ปรับแรงดันในการใช้งานได้อย่างแม่นยำ
ตั้งแต่ 0.5 ถึง 10 บาร์
- ทำตามการติดตั้งช่องรับอากาศที่ถูกต้อง (ตามลูกศรบนชุดอุปกรณ์)
 - ต้องติดตั้งอุปกรณ์ในแนวตั้งโดยคว่ำถ้วยพลาสติกลงเพื่อให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างถูกต้อง
 - ก่อนถอดถ้วยออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแรงดันลมในอุปกรณ์
 - ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่แนะนำ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่แนะนำอาจทำให้ส่วนประกอบเสียหายได้
 
การใช้งานระดับมืออาชีพและระดับอุตสาหกรรมในระบบลมอัดแรงดัน ในโรงงานเครื่องกลและร้านยาง อู่ซ่อมตัวถังรถยนต์ งานโลหะ และงานช่างไม้
อุปกรณ์ให้บริการลมอัดนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบสามส่วน:
- ตัวกรองกำจัดสิ่งสกปรกและหยดน้ำจากการควบแน่น อุปกรณ์ควบคุมนี้ทำให้สามารถตั้งค่าแรงดันในการทำงานได้เที่ยงตรง เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือลมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 - ตัวจ่ายน้ำมันจะจ่ายละอองน้ำมันฝอยละเอียดแบบปรับได้ให้กับอุปกรณ์ลมที่เชื่อมต่อ
 
คำแนะนำ:
ควรติดตั้งอุปกรณ์ให้บริการลมใกล้กับเครื่องมือลมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ระดับที่เหมาะสมที่สุดในการส่งละอองน้ำมันคือไม่เกิน 5 เมตร
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!