เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- กาวติดกระจกแบบ 1 องค์ประกอบ
- ใช้งานง่าย - ไม่ต้องผสม
- มีระยะตัดสั้น
- เนื้อกาวไม่ย้วย
คำแนะนำเหล่านี้เป็นเพียงคำแนะนำซึ่งอิงจากประสบการณ์ของเรา เราแนะนำให้ทำการทดสอบเบื้องต้นก่อนใช้งาน
ระยะเวลาขับรถสั้นๆ ตามมาตรฐานความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกา FMVSS 212/208 (ขึ้นอยู่กับการทดสอบที่ดำเนินการโดยมีเข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัยคู่)
สำหรับการเปลี่ยนบานกระจกหน้ารถยนต์นั่ง รถตู้ รถประจำทางและพาหนะเชิงพาณิชย์
ในระหว่างการใช้งาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่โดยรอบสะอาด อุณหภูมิการใช้งานควรอยู่ระหว่าง +5°C ถึง +40°C
การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นของ Wuerth ที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประสิทธิภาพที่ถูกต้องและแม่นยำ
เพื่อประสิทธิภาพการยึดแน่นที่ดีขึ้น แนะนำให้ใช้ “น้ำยารองพื้นประสานกาว 4 อิน 1” (รหัสสินค้า 0890 024 021 หรือ 0890 024 101)
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!