เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ชุดประแจแอล หัว TX (TX) 8 ชิ้น – ก้านยาวพิเศษ
หัวรูปดาวช่วยให้มีความมั่นคงมากกว่าสกรูแบบธรรมดาเป็นอย่างมาก และช่วยให้ส่งแรงบิดได้สูงขึ้น จึงทำให้ขันสกรูและน็อตได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น ใช้งานอย่างแพร่หลายในภาคส่วนต่างๆ เช่น ยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ และอุตสาหกรรม ความคุ้มค่าและความน่าเชื่อถือที่สมบูรณ์แบบ ความคุ้มค่าและความน่าเชื่อถือที่สมบูรณ์แบบ
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ก้านเหล็ก S2
S2 หมายถึงโลหะผสมเหล็ก (สสารที่สร้างขึ้นจากการผสมโลหะสองชนิดหรือมากกว่า) เมื่อเปรียบเทียบกับโลหะบริสุทธิ์ โลหะผสมมีคุณสมบัติที่ดีกว่า เช่น การทนต่อแรงกระแทก S2 ทำให้เครื่องมือมีก้านที่แตกหักยาก แต่ยังคงยืดหยุ่นพอที่จะทนต่อแรงบิด (การเคลื่อนไหวบิดหมุน) เนื่องจากนี่เป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นลักษณะเฉพาะเมื่อใช้ไขควง
ด้ามจับกันลื่น
ก้านเคลือบด้วยชั้นโครเมียมผิวด้านที่หนา ซึ่งทำให้จับได้อย่างมั่นคง นอกจากนั้นยังเพิ่มความทนทานต่อน้ำมัน จาระบี สิ่งสกปรก และสสารที่เป็นอันตรายอื่นๆ ซึ่งมักพบได้ในอู่ซ่อมและสถานที่ก่อสร้าง เช่น ซีเมนต์และตัวทำละลายจากสีที่อาจทำลายพื้นผิวและนำไปสู่การกัดกร่อน
ปลายที่ไม่ใช่แม่เหล็ก
ไม่ดึงดูดชิ้นส่วนหรือเศษโลหะซึ่งอาจอุดตันเกลียวหรือหัวของตัวยึดได้
แขน 90 องศา
เหมาะสำหรับเข้าถึงตัวยึดที่เข้าถึงยาก นอกจากนั้น ขอบที่ลบมุมช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตั้งประแจเข้ากับไขควง (หัว) ได้อย่างรวดเร็ว
การเคลื่อนไหวมุมกว้าง
ให้ความคล่องตัวสูงสุดด้วยการเคลื่อนไหวกว้างสูงสุดถึง 30 องศาเมื่อทำงานในพื้นที่แคบหรือระยะห่างต่ำมาก
เครื่องหมายที่มองเห็นได้ชัด
ช่วยให้ระบุได้อย่างรวดเร็วสำหรับการเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องได้อย่างง่ายดายจากกระเป๋าหรือถุงเครื่องมือ ประหยัดแรงและเวลา
กล่องพลาสติกน้ำหนักเบา กะทัดรัด และแข็งแรง
เหมาะสำหรับจัดเก็บไว้ในกระเป๋า ใส่ถุงของเข็มขัดใส่เครื่องมือ มีฉลากขนาดใหญ่อ่านง่ายเพื่อระบุขนาด เช่นเดียวกับที่ก้าน ซึ่งสลักลายขนาดใหญ่ระบุขนาดไว้
พร้อมสำหรับร้านค้า
ช่องที่ด้านบนของกล่องช่วยให้จัดวางในธุรกิจค้าปลีกได้ทันที นอกจากนั้นยังเป็นช่องคล้องสายรัดสำหรับพกพาและผูกล่ามเมื่อทำงานบนที่สูง
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!