ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ไขควง TX (TX) พร้อมรู - 8 ชิ้น

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

ไขควง TX (TX) พร้อมรู - 8 ชิ้น

หัวสกรูทรงดาวช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากกว่าสกรูทั่วไป และรองรับการส่งผ่านแรงบิดที่สูงขึ้น ทำให้สามารถขันสกรูได้แน่นและมั่นคงยิ่งขึ้น ใช้งานอย่างแพร่หลายกับรถยนต์ จักรยานยนต์ จักรยาน คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

ก้านเหล็ก S2


S2 หมายถึงโลหะผสมเหล็ก ซึ่งเป็นวัสดุที่เกิดจากการผสมกันของโลหะสองชนิดขึ้นไป เมื่อเปรียบเทียบกับโลหะบริสุทธิ์ โลหะผสมมีคุณสมบัติที่ดีกว่า เช่น การทนต่อแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้น S2 ช่วยให้เครื่องมือมีใบมีดที่ทนทานต่อการแตกหัก แต่ยังคงความยืดหยุ่นเพียงพอในการต้านทานแรงบิด (การหมุนบิด) ซึ่งเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวหลักเมื่อใช้งานไขควง



ปลายสีดำ


เพิ่มแรงเสียดทานระหว่างปลายไขควงกับร่องสกรู ช่วยเสริมแรงขับและความแม่นยำในการขันสกรู ช่วยป้องกันไม่ให้ไขควงลื่นหลุดจากตัวยึด ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของพื้นผิว เช่น ตัวถังรถยนต์ที่พ่นสี หรือเฟอร์นิเจอร์ไม้ราคาแพง



ด้ามจับ 2K


2K นั้นย่อมาจาก “2 ส่วนประกอบ” ผลิตจากการผสมผสานระหว่างพลาสติกแข็งที่มีความทนทาน (PP หรือโพลิโพรพิลีน) กับวัสดุที่มีความนุ่มและกันลื่นที่เรียกว่า TPR (ยางเทอร์โมพลาสติก) ให้ด้ามจับที่นุ่มสบายและกระชับมือ มอบความสะดวกสบายในการใช้งานเป็นเวลานาน แม้มือจะเปื้อนจาระบี



สัญลักษณ์มองเห็นได้ชัดเจนขนาดใหญ่


ช่วยให้สามารถระบุเครื่องมือได้อย่างรวดเร็ว ทำให้หยิบใช้งานได้ง่ายจากกระเป๋าเครื่องมือหรือซองใส่เครื่องมือ ช่วยประหยัดเวลาและลดความยุ่งยาก



การออกแบบอเนกประสงค์


ไขควง RedStripe ได้รับการออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน บริเวณด้านล่างมีรูสำหรับแขวน ทำให้เหมาะสำหรับการจัดจำหน่ายในร้านค้า อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นช่องสำหรับสายคล้อง ช่วยให้พกพาสะดวกหรือยึดติดกับอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเมื่อต้องทำงานในที่สูง