ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

น้ำมันเครื่อง TRIATHLON® Ultra 10W-40

รูปภาพเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

น้ำมันเครื่อง TRIATHLON® Ultra 10W-40

น้ำมันเครื่องที่มีคุณสมบัติทำให้เครื่องยนต์เดินเรียบด้วยสารประกอบสังเคราะห์ สำหรับรถยนต์นั่ง

อัตราลดราคา
หน่วยบรรจุ
สามารถขอราคาได้
เลือกตัวเลือก

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 2 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

ช่วยให้เครื่องยนต์เดินเรียบและประหยัดเชื้อเพลิงและช่วยให้สตาร์ตเครื่องยนต์ได้ง่ายแม้ในขณะเครื่องเย็น



ป้องกันการสึกหรอและการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม



แร่



น้ำมันเครื่อง TRIATHLON ผลิตและบรรจุตามข้อกำหนดคุณภาพสูงสุดตามมาตรฐาน DIN EN ISO 9001


  • น้ำมันเครื่องที่มีความปลอดภัยสูง

  • ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆมากมาย


น้ำมันเครื่อง TRIATHLON ผลิตจากลำดับการกลั่นขั้นแรกและวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น


มีมาตรฐานตามข้อกำหนดที่สำคัญของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์

ข้อสังเกต

ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานของผู้ผลิตรถและเครื่องยนต์สำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันตามปกติและยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่าย

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์