เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
น้ำมันเครื่อง Triathlon® Premium 5W-40
น้ำมันเครื่องแรงเสียดทานต่ำสำหรับการใช้งานทุกฤดูกาลในเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้ที่ระยะถึง 40,000 กม. โดยขึ้นอยู่กับคำแนะนำของผู้ผลิต
น้ำมันสังเคราะห์ HC
น้ำมันเครื่อง Triathlon® ผลิตและบรรจุตามข้อกำหนดคุณภาพที่เข้มงวดที่สุดตามมาตรฐาน DIN EN ISO 9001
- ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยสูง
- ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตอย่างแพร่หลาย
สำหรับน้ำมันเครื่อง Triathlon® ของเหลวที่สกัดขั้นแรกและวัตถุดิบคุณภาพสูงเท่านั้นที่ถูกนำมาใช้
สอดคล้องกับข้อกำหนดหลักของผู้ผลิตรถยนต์จำนวนมาก
Premium 5W-40
ส่วนผสมของน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานที่เป็นนวัตกรรม (ใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์และเทคโนโลยีสารเติมแต่งล่าสุด) ทำให้ได้น้ำมันเครื่องที่จะช่วยลดการใช้น้ำมันและเชื้อเพลง และมั่นใจได้ถึงการหล่อลื่นเครื่องยนต์อย่างรวดเร็ว
ระดับประสิทธิภาพ/การรับรอง
- API SN/CF
- ACEA A3/B4
- BMW Longlife-01
- MB-Approval 229.5
- VW 502 00/505 00
- Würth ยังแนะนำผลิตภัณฑ์นี้สำหรับใช้กับ: Porsche A40, Renault RN 0700, 0710
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลยุคใหม่ที่มีเทคโนโลยีมัลติวาล์ว เทอร์โบชาร์จเจอร์ และที่มีหรือไม่มีระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
- เหมาะสมอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับเครื่องยนต์ที่ต้องรับภาระงานหนัก
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!