ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

น้ำมันเครื่อง TRIATHLON® Power 5W-40

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

น้ำมันเครื่อง TRIATHLON® Power 5W-40

น้ำมันเครื่องที่ช่วยให้เครื่องยนต์เดินเงียบ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

น้ำมันเครื่อง TRIATHLON ผลิตและบรรจุตามข้อกำหนดคุณภาพที่เข้มงวดที่สุดตามมาตรฐาน DIN EN ISO 9001


  • ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยสูง

  • ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตอย่างแพร่หลาย


น้ำมัน TRIATHLON ผลิตจากสารตั้งต้นและวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น


สอดคล้องตามข้อกำหนดที่สำคัญของผู้ผลิตยานยนต์



คุณสมบัติ:


  • ป้องกันการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม

  • มีประสิทธิภาพดีขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ในอากาศเย็น

  • ระยะการเปลี่ยนถ่ายยาวนานขึ้นเนื่องจากความเสถียรที่โดดเด่นของอายุการใช้งานของน้ำมัน

  • คุณสมบัติการหล่อลื่นที่ดี

  • เครื่องยนต์สะอาดดีเยี่ยม

  • สามารถผสมกับน้ำมันเครื่องมาตรฐานได้
ข้อสังเกต

ดูคำแนะนำการใช้งานของผู้ผลิตรถและเครื่องยนต์สำหรับระยะการเปลี่ยนถ่ายมาตรฐานและแบบยืดระยะเวลา

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์