เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ผ้าทำความสะอาด Tex-Polish
ผ้าสำหรับทำความสะอาดแบบพิเศษสำหรับการเคลือบสีและหลังจากการขัดเงา
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เนื้อผ้าประกอบด้วยรูเล็กๆ
เพื่อประสิทธิภาพการขัดเงาที่สมบูรณ์แบบ
ทนทานและแข็งแรง
- ดูดซับได้ดีเยี่ยม
- ทนต่อการฉีกขาดสูง ทนน้ำ และทนต่อการขัดถู
- สามารถซักและบิดได้
- ทนทานต่อตัวทำละลาย
ไม่ใช้สารเคมีและเส้นใยสังเคราะห์
- เรยอน 100%
- ผ้าชนิดไม่ทอ
- ปราศจากซิลิโคน
- ปลอดภัยกับอาหาร
สามารถนำออกทีละชิ้นได้ด้วยการพับแบบพิเศษ
เป็นกล่องแบบตั้งโต๊ะ
หยิบออกจากด้านบน – เหมาะสำหรับการพกกาหรือใช้งานในสถานที่ทำงาน
เป็นกล่องติดผนังด้วยขายึดผนัง
สำหรับการนำผ้าออกจากทางด้านล่างกล่อง – ที่เก็บซึ่งกันฝุ่นและกันรอยเปื้อน
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าอเนกประสงค์น้ำหนักเบาสำหรับการเช็ดแบบแห้งและแบบเปียก พร้อมคุณสมบัติการขัดเงาที่ดีเยี่ยมบนพื้นผิวที่บอบบางทั้งหมด รวมทั้งใช้สำหรับขั้นตอนก่อนและหลังการเคลือบสี
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!